レーザートラックボール

レーザートラックボール サンワダイレクト

ボールの動きに合わせてカーソル速度が変わる!カウント自動調整機能!カウント数は400/800/1200/1600の4種類に切替えられ、好みのカーソル速度でボール操作を行なえます。カウント数を800/1200/1600の数値に設定した場合、ボールを動かす速度を遅くすれば、ボールの動きに合わせてカウント数を自動で調節、カーソル速度が遅くなり細かいマウス操作が可能になります。パソコン側でカーソル速度を設定しなくても思い通りの動きにが可能になります。※カウント自動調整機能のON・OFF切替えも可能です。
レーザーセンサーより正確なボールコントロールを可能にする、レーザーセンサーを採用しました。
戻る・進むボタンWEB閲覧に便利な戻る・進むボタン付きです。
34mm中型ボール親指で動かしやすい丁度いい34mm中型サイズのボールを採用しています。
エルゴノミクス形状5本の指を伸ばした状態で軽く添えるだけで使えるので、リラックスした状態でトラックボール操作ができます。

仕様横スクロール機能:あり 静音:なし ケーブル長:約1.5m ボールサイズ:直径約34mm サイズ区分:大型 ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能400・800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン 読取方式レーザーセンサー方式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63341453 400-MA072BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63341453 400-MA072BK 44889838 400-MATB167 400-MATB167 光学式トラックボール サンワダイレクト 44889838 光学式トラックボール サンワダイレクト 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする