レーザートラックボール

レーザートラックボール サンワダイレクト

ボールの動きに合わせてカーソル速度が変わる!カウント自動調整機能!カウント数は400/800/1200/1600の4種類に切替えられ、好みのカーソル速度でボール操作を行なえます。カウント数を800/1200/1600の数値に設定した場合、ボールを動かす速度を遅くすれば、ボールの動きに合わせてカウント数を自動で調節、カーソル速度が遅くなり細かいマウス操作が可能になります。パソコン側でカーソル速度を設定しなくても思い通りの動きにが可能になります。※カウント自動調整機能のON・OFF切替えも可能です。
レーザーセンサーより正確なボールコントロールを可能にする、レーザーセンサーを採用しました。
2.4GHzデジタルワイヤレス 机上に限らず膝の上やソファの肘置きなど様々な場所で使うことができるワイヤレスです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10m※の広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉がない場合
戻る・進むボタンWEB閲覧に便利な戻る・進むボタン付きです。
34mm中型ボール親指で動かしやすい丁度いい34mm中型サイズのボールを採用しています。
エルゴノミクス形状5本の指を伸ばした状態で軽く添えるだけで使えるので、リラックスした状態でトラックボール操作ができます。
長い電池寿命単三乾電池1本で約8ヶ月間使うことができます。
ON・OFFスイッチ 本体裏面に電源ON・OFFスイッチが付いていますので、未使用時の電池消耗を抑えれます。

仕様ボールサイズ:直径約34mm ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン レシーバー収納:あり 静音:なし 横スクロール機能:あり サイズ区分:大型 セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能400・800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約290時間 連続待機時間約40000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式レーザーセンサー方式 使用可能日数約637日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63341469 400-MA073BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする