キーボード
10.2インチiPad専用のケースとBluetoothキーボードが一体となった専用モデル。
タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載
ケース内部にタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
- 仕様
- アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なし
- セット内容
- 充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書
- 材質
- ABS
- 適合規格
- Class 2
- 対応OS
- iPadOS 13
- 接続方式
- Bluetooth Ver.3.0
- 対応機種
- iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
- 動作力
- 60g
- 角度調整範囲
- なし
- キー数
- 81キー
- キー配列
- 英語
- 充電時間
- 2時間
- 使用電池
- リチウムイオン電池内蔵
- キーストローク(mm)
- 1.8±0.3
- 印刷方式
- シルク印刷
- 連続動作時間
- 25時間
- キーピッチ(mm)
- 17※一部キーを除く
- 消費電流
- 8mA以下
- プロファイル
- HID
- 通信距離(m)
- 最大約10(使用環境により異なります)
- マルチペアリング
- なし
- 内容量
- 1個
キーボード の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

















