ルビロン 横ずれん

ルビロン 横ずれん - トーヨーポリマールビロン 横ずれん - トーヨーポリマー

マイルドな臭気のタイルカーペット用ピールアップ接着剤です。耐可塑剤性に優れ、長期間ピールアップ性能を維持します。
温度環境には十分注意して使用、保管してください。

用途タイルカーペットピールアップ接着ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆特性高耐久性(高耐可塑剤性)標準塗布量(g/m2)吸水下地(モルタルなど):60~100、非吸水下地(金属・プラスチックなど):40~80オープンタイム(分)吸水下地(モルタルなど):10~20/25℃、非吸水下地(金属・プラスチックなど):20~30/25℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オープンタイム不足、厚塗りはピールアップ性が無くなり、接着する場合がございます。
※湿気の予想される下地、未養生のモルタル下地での使用は避けて下さい。
※35℃以上、5℃以下での保管・使用は避けて下さい。季節によっては外気温で凍結する恐れがあります。(特に北海道エリアはご注意願います)
※粘着用途以外で使用しないで下さい。
※水での希釈はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
施工面積(m2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63357596-1缶(10kg)吸水下地(モルタルなど):165~100、非吸水下地(金属・プラスチックなど):250~12565-0320-84
18,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63357605-1缶(3kg)吸水下地(モルタルなど):50~30、非吸水下地(金属・プラスチックなど):75~3565-0320-86
7,250
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする