LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

Myシリーズ

大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:あり グリーン購入法適合 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
60件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63412747 MY-H910330S/N2AHTN 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼白色 61.6 5000 200~242 159 9800
63,000
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412756 MY-H910330S/N2AHZ 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼白色 61.6 5000 200~242 159 9800
66,000
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412765 MY-H910330S/W2AHTN 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 白色 61.6 4000 200~242 145.7 8980
63,000
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412844 MY-H910300S/N2AHTN 省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼白色 52.6 5000 200~242 186.3 9800
71,000
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412905 MY-H914300S/D2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼光色 70.4 6500 200~242 178.9 12600
78,500
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412948 MY-H914300S/N2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼白色 70.4 5000 200~242 186.5 13130
78,500
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413009 MY-H914330S/D2AHTN 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼光色 82.8 6500 200~242 152.6 12640
70,500
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413018 MY-H914330S/D2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼光色 82.8 6500 200~242 152.6 12640
73,500
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413045 MY-H914330S/N2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼白色 82.8 5000 200~242 158.5 13130
70,500
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413054 MY-H914330S/N2AHZ 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼白色 82.8 5000 200~242 158.5 13130
73,500
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413063 MY-H914330S/W2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 白色 82.8 4000 200~242 145 12010
70,500
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413097 MY-H914330S/WW2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 温白色 82.8 3500 200~242 145 12010
73,500
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413149 MY-H950330S/NAHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼白色 30.4 5000 100~200 161.1 4900
48,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413185 MY-H950330S/WWAHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 温白色 30.4 3500 100~200 138.4 4210
48,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413203 MY-H965330S/DAHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼光色 40 6500 100~200 148 5920
52,000
22,980
25,278 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413246 MY-H965330S/NAHTN 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼白色 40 5000 100~200 156.7 6720
52,000
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413255 MY-H965330S/NAHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼白色 40 5000 100~200 156.7 6720
55,000
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413264 MY-H965330S/WAHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 白色 40 4000 100~200 138.2 5530
52,000
22,980
25,278 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413289 MY-H965330S/WWAHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 温白色 40 3500 100~200 134.2 5370
52,000
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412704 MY-H910330S/D2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼光色 61.6 6500 200~242 153 9430
63,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412713 MY-H910330S/D2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼光色 61.6 6500 200~242 153 9430
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412729 MY-H910330S/L2AHTN 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 電球色 61.6 3000 200~242 139.9 8620
63,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412738 MY-H910330S/L2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 電球色 61.6 3000 200~242 139.9 8620
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412774 MY-H910330S/W2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 白色 61.6 4000 200~242 145.7 8980
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412783 MY-H910330S/WW2AHTN 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 温白色 61.6 3500 200~242 145.7 8980
63,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412799 MY-H910330S/WW2AHZ 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 温白色 61.6 3500 200~242 145.7 8980
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412808 MY-H910300S/D2AHTN 省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼光色 52.6 6500 200~242 179.6 9450
71,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412817 MY-H910300S/D2AHZ 省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼光色 52.6 6500 200~242 179.6 9450
74,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412826 MY-H910300S/L2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 電球色 52.6 3000 200~242 164.6 8660
71,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412835 MY-H910300S/L2AHZ 省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 電球色 52.6 3000 200~242 164.6 8660
74,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412853 MY-H910300S/N2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼白色 52.6 5000 200~242 186.3 9800
74,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412869 MY-H910300S/W2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 白色 52.6 4000 200~242 172.4 9070
71,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412878 MY-H910300S/W2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 白色 52.6 4000 200~242 172.4 9070
74,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412887 MY-H910300S/WW2AHTN 省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 温白色 52.6 3500 200~242 164.6 8660
71,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412896 MY-H910300S/WW2AHZ 省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 温白色 52.6 3500 200~242 164.6 8660
74,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412914 MY-H914300S/D2AHZ 省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼光色 70.4 6500 200~242 178.9 12600
81,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412923 MY-H914300S/L2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 電球色 70.4 3000 200~242 164.4 11580
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412939 MY-H914300S/L2AHZ 省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 電球色 70.4 3000 200~242 164.4 11580
81,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412957 MY-H914300S/N2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼白色 70.4 5000 200~242 186.5 13130
81,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412966 MY-H914300S/W2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 白色 70.4 4000 200~242 172.3 12130
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412975 MY-H914300S/W2AHZ 省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 白色 70.4 4000 200~242 172.3 12130
81,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412984 MY-H914300S/WW2AHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 温白色 70.4 3500 200~242 164.4 11580
78,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63412993 MY-H914300S/WW2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 温白色 70.4 3500 200~242 164.4 11580
81,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413027 MY-H914330S/L2AHTN 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 電球色 82.8 3000 200~242 139.3 11540
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413036 MY-H914330S/L2AHZ LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 電球色 82.8 3000 200~242 139.3 11540
73,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413079 MY-H914330S/W2AHZ 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 白色 82.8 4000 200~242 145 12010
73,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413088 MY-H914330S/WW2AHTN 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 温白色 82.8 3500 200~242 145 12010
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413106 MY-H950330S/DAHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 昼光色 30.4 6500 100~200 152.9 4650
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413115 MY-H950330S/DAHZ 一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 連続調光/初期照度補正付(5~100%) 昼光色 30.4 6500 100~200 152.9 4650
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63413124 MY-H950330S/LAHTN LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般 固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 電球色 30.4 3000 100~200 134.8 4100
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63412704 MY-H910330S/D2AHTN 18852325 MY-H910430S/D2AHTN MY-H910430S/D2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852325 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412713 MY-H910330S/D2AHZ 18852341 MY-H910430S/D2AHZ MY-H910430S/D2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852341 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412729 MY-H910330S/L2AHTN 18852350 MY-H910430S/L2AHTN MY-H910430S/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852350 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412738 MY-H910330S/L2AHZ 18852359 MY-H910430S/L2AHZ MY-H910430S/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852359 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412774 MY-H910330S/W2AHZ 18852395 MY-H910430S/W2AHZ MY-H910430S/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852395 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412783 MY-H910330S/WW2AHTN 18852411 MY-H910430S/WW2AHTN MY-H910430S/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852411 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412799 MY-H910330S/WW2AHZ 18852420 MY-H910430S/WW2AHZ MY-H910430S/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852420 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412808 MY-H910300S/D2AHTN 18852228 MY-H910400S/DAHTN MY-H910400S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852228 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412817 MY-H910300S/D2AHZ 18852237 MY-H910400S/DAHZ MY-H910400S/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852237 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412826 MY-H910300S/L2AHTN 18852246 MY-H910400S/LAHTN MY-H910400S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852246 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412835 MY-H910300S/L2AHZ 18852255 MY-H910400S/LAHZ MY-H910400S/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852255 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412853 MY-H910300S/N2AHZ 18852280 MY-H910400S/NAHZ MY-H910400S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852280 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412869 MY-H910300S/W2AHTN 18852289 MY-H910400S/WAHTN MY-H910400S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852289 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412878 MY-H910300S/W2AHZ 18852298 MY-H910400S/WAHZ MY-H910400S/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852298 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412887 MY-H910300S/WW2AHTN 18852307 MY-H910400S/WWAHTN MY-H910400S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852307 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412896 MY-H910300S/WW2AHZ 18852316 MY-H910400S/WWAHZ MY-H910400S/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852316 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412914 MY-H914300S/D2AHZ 18852438 MY-H914400S/DAHZ MY-H914400S/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852438 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412923 MY-H914300S/L2AHTN 18852447 MY-H914400S/LAHTN MY-H914400S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852447 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412939 MY-H914300S/L2AHZ 18852456 MY-H914400S/LAHZ MY-H914400S/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852456 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412957 MY-H914300S/N2AHZ 18852481 MY-H914400S/NAHZ MY-H914400S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852481 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412966 MY-H914300S/W2AHTN 18852490 MY-H914400S/WAHTN MY-H914400S/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852490 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412975 MY-H914300S/W2AHZ 18852499 MY-H914400S/WAHZ MY-H914400S/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852499 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412984 MY-H914300S/WW2AHTN 18852508 MY-H914400S/WWAHTN MY-H914400S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852508 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63412993 MY-H914300S/WW2AHZ 18852517 MY-H914400S/WWAHZ MY-H914400S/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852517 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413027 MY-H914330S/L2AHTN 18852551 MY-H914430S/L2AHTN MY-H914430S/L2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852551 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413036 MY-H914330S/L2AHZ 18852560 MY-H914430S/L2AHZ MY-H914430S/L2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852560 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413079 MY-H914330S/W2AHZ 18852596 MY-H914430S/W2AHZ MY-H914430S/W2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852596 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413088 MY-H914330S/WW2AHTN 18852605 MY-H914430S/WW2AHTN MY-H914430S/WW2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852605 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413106 MY-H950330S/DAHTN 18852630 MY-H950430S/DAHTN MY-H950430S/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852630 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413115 MY-H950330S/DAHZ 18852639 MY-H950430S/DAHZ MY-H950430S/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852639 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63413124 MY-H950330S/LAHTN 18852648 MY-H950430S/LAHTN MY-H950430S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18852648 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする