LEDライトユニット形ベースライト 110形 埋込形 220幅 下面開放タイプ
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63415109 | MY-B910303/D2AHTN | 18854626 | MY-B910403/DAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415118 | MY-B910303/D2AHZ | 18854635 | MY-B910403/DAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415127 | MY-B910303/L2AHTN | 18854651 | MY-B910403/LAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415136 | MY-B910303/L2AHZ | 18854660 | MY-B910403/LAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415154 | MY-B910303/N2AHZ | 18854678 | MY-B910403/NAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415163 | MY-B910303/W2AHTN | 18854687 | MY-B910403/WAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415179 | MY-B910303/W2AHZ | 18854696 | MY-B910403/WAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415188 | MY-B910303/WW2AHTN | 18854705 | MY-B910403/WWAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415197 | MY-B910303/WW2AHZ | 18854721 | MY-B910403/WWAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415206 | MY-B910333/D2AHTN | 18854730 | MY-B910433/D2AHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415215 | MY-B910333/D2AHZ | 18854739 | MY-B910433/D2AHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415224 | MY-B910333/L2AHTN | 18854748 | MY-B910433/L2AHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415233 | MY-B910333/L2AHZ | 18854757 | MY-B910433/L2AHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415276 | MY-B910333/W2AHZ | 18854800 | MY-B910433/W2AHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415285 | MY-B910333/WW2AHTN | 18854809 | MY-B910433/WW2AHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415294 | MY-B910333/WW2AHZ | 18854818 | MY-B910433/WW2AHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415319 | MY-B914303/D2AHZ | 18854836 | MY-B914403/DAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415328 | MY-B914303/L2AHTN | 18854845 | MY-B914403/LAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415337 | MY-B914303/L2AHZ | 18854861 | MY-B914403/LAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415355 | MY-B914303/N2AHZ | 18854879 | MY-B914403/NAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415364 | MY-B914303/W2AHTN | 18854888 | MY-B914403/WAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415373 | MY-B914303/W2AHZ | 18854897 | MY-B914403/WAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415389 | MY-B914303/WW2AHTN | 18854906 | MY-B914403/WWAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415398 | MY-B914303/WW2AHZ | 18854915 | MY-B914403/WWAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415425 | MY-B914333/L2AHTN | 18854949 | MY-B914433/L2AHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415434 | MY-B914333/L2AHZ | 18854958 | MY-B914433/L2AHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415477 | MY-B914333/W2AHZ | 18855001 | MY-B914433/W2AHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415486 | MY-B914333/WW2AHTN | 18855010 | MY-B914433/WW2AHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415504 | MY-B950333/DAHTN | 18855028 | MY-B950433/DAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415513 | MY-B950333/DAHZ | 18855037 | MY-B950433/DAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415529 | MY-B950333/LAHTN | 18855046 | MY-B950433/LAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415538 | MY-B950333/LAHZ | 18855055 | MY-B950433/LAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
63415556 | MY-B950333/NAHZ | 18855080 | MY-B950433/NAHZ |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥20,980 税込¥23,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |