分光色彩計 屋内用

分光色彩計 屋内用 - ビデオジェット・エックスライト分光色彩計 屋内用 - ビデオジェット・エックスライト分光色彩計 屋内用 - ビデオジェット・エックスライト

測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。

対応OSWindows(R)XP/7測定時間1.8秒機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定インターフェースUSB・マスストレージメモリー基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/350測定径(Φmm)Φ4 ・ 8(切り替え)繰返し精度標準0.10△E94(D65/10)・白色校正板サイズ(mm)52×40×144アズワン品番2-4197-11内容量1個
注意
※バッテリー含む
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63438674RM200QC165USBより供給
381,000
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする