スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ
スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
質量(g)36.5
測定範囲(℃)-20~+400
温度範囲(℃)計測:-20~+400
精度±3℃または±5%(測定対象物温度5~120℃時)
対応機種Google Pixel・Google Pixel XL・Google Nexus 6P・Samusung Galaxy S8・Samsung Galaxy S8+・Samusung Galaxy A5
検出器非冷却マイクロボロメーター
解像度熱画像:160×120(155万画素)
温度分解能(℃)0.15
サイズ(mm)68×34×14
アズワン品番3-8963-02
フレームレート8.7Hz
最短撮像距離(MSX時):15cm~
内容量1個
注意
※使用には専用アプリ(FLIR ONE)のダウンロードが必要です。※校正・修理・内蔵バッテリー交換ができません。※Android対応タイプのUSB端子はType-Cです。