曜日別特売

ミニスケール KSシリーズ

ミニスケール KSシリーズ - アズワンミニスケール KSシリーズ - アズワンミニスケール KSシリーズ - アズワン

オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!

仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(g)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441429KS6001600約350
4,000
3,990
4,389(税込)
当日出荷
63441438KS500005000約350
4,000
3,990
4,389(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする