天然ゴム手袋 粉なし 200枚入

天然ゴム手袋 粉なし 200枚入 モノタロウ
(18件のレビュー)

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉なしで白くなりません。
200枚入りの大容量タイプです。

用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 内容量1箱(200枚)
化学物質安全性参考資料: (0.2MB)
注意
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63443888 - S 23 7.5 8 天然ゴム ナチュラル 約0.1 なし
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
63443897 - M 23 7.9 9.5 天然ゴム ナチュラル 約0.1 なし
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
63443906 - L 23 8 11 天然ゴム ナチュラル 約0.1 なし
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63443897
2023-04-14
用途:
漆塗り

これ、すごくよかったのですが、廃番のようでたいへん残念です。

対象商品:
63443906
2022-06-06
用途:
化粧品の梱包等の軽作業時に使用
製造業

軽作業の作業用手袋として使用しています。そこそこの強度があり、コスパ良く重宝しています。

対象商品:
63443906
2022-04-07
用途:
農作業
農・林・水産業

仕事で使う使い捨てゴム手袋を注文しようと探していたところ通常100枚入りが大半なのに200枚入りがあるとは!
品物も良質で従来より安価で非常に助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
63443906
2022-05-25
用途:
ハウスクリーニング

中がツルツルしているので多少手が濡れていてもすんなりはめる事が出来てストレスフリーです。消耗品なので安くて助かっております。

対象商品:
63443888
2022-01-30
用途:
商品取り扱い全般
製造業

今までは、いつも100枚入りを利用してましたが200枚入りはサイズが少しだけ小さいようなので買ってみました。ssが欲しいくらいなので。感想は、そんなに変わらないかな…。でも変わらず使えそうです。
以前、100枚入りので、開封後、新品の手袋に亀裂が入ってる時が有ったので、200枚入りではそんなのが無い事を希望します。

対象商品:
63443897
2022-03-16
用途:
色々な作業用
製造業

200枚は非常に多いです。100枚程度で十分ですが、単価を考えこちらを購入しました。

対象商品:
63443897
2022-02-08
用途:
食品加工等
西山産業株式会社 様

食品衛生法 可とありましたので購入しました。
サイズM かけた具合は幅が少し窮屈
すこしゴムの臭いがありますが 値段的にも200枚 お得な価格
材質的にはしっかりしてました。

2021-10-25
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の整備で使用しています。
いくつかゴム手袋を使用しましたが強度は高い方だと思います。
引っ掛けなければ破れません。後はパーツクリーナーをかけるとシワシワになって少し弱くなりますがなくなり次第また購入の予定です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする