曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称9最高使用圧力(MPa)7金具両端金具04タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3最小破壊圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)110質量(g/m)ホース/400接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG3/8ネジ口内径(Φmm)7.0寸法C(mm)6.5寸法L(mm)65寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63452814K-70-09-400 04+04400
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452823K-70-09-410 04+04410
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452839K-70-09-420 04+04420
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452848K-70-09-430 04+04430
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452857K-70-09-440 04+04440
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452866K-70-09-450 04+04450
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452875K-70-09-460 04+04460
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452884K-70-09-470 04+04470
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452893K-70-09-480 04+04480
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452909K-70-09-490 04+04490
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452918K-70-09-500 04+04500
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63452927K-70-09-510 04+04510
オープン
15,509
17,060(税込)
5日以内出荷
63452936K-70-09-520 04+04520
オープン
15,524
17,076(税込)
5日以内出荷
63452945K-70-09-530 04+04530
オープン
15,509
17,060(税込)
5日以内出荷
63452954K-70-09-540 04+04540
オープン
15,538
17,092(税込)
5日以内出荷
63452963K-70-09-550 04+04550
オープン
15,553
17,108(税込)
5日以内出荷
63452979K-70-09-560 04+04560
オープン
15,568
17,125(税込)
5日以内出荷
63452988K-70-09-570 04+04570
オープン
15,582
17,140(税込)
5日以内出荷
63452997K-70-09-580 04+04580
オープン
15,597
17,157(税込)
5日以内出荷
63453006K-70-09-590 04+04590
オープン
15,597
17,157(税込)
5日以内出荷
63453015K-70-09-600 04+04600
オープン
15,611
17,172(税込)
5日以内出荷
63453024K-70-09-610 04+04610
オープン
15,611
17,172(税込)
5日以内出荷
63453033K-70-09-620 04+04620
オープン
15,640
17,204(税込)
5日以内出荷
63453049K-70-09-630 04+04630
オープン
15,640
17,204(税込)
5日以内出荷
63453058K-70-09-640 04+04640
オープン
15,670
17,237(税込)
5日以内出荷
63453067K-70-09-650 04+04650
オープン
15,670
17,237(税込)
5日以内出荷
63453076K-70-09-660 04+04660
オープン
15,684
17,252(税込)
5日以内出荷
63453085K-70-09-670 04+04670
オープン
15,684
17,252(税込)
5日以内出荷
63453094K-70-09-680 04+04680
オープン
15,698
17,268(税込)
5日以内出荷
63453103K-70-09-690 04+04690
オープン
15,713
17,284(税込)
5日以内出荷
63453119K-70-09-700 04+04700
オープン
15,713
17,284(税込)
5日以内出荷
63453128K-70-09-710 04+04710
オープン
15,742
17,316(税込)
5日以内出荷
63453137K-70-09-720 04+04720
オープン
15,742
17,316(税込)
5日以内出荷
63453146K-70-09-730 04+04730
オープン
15,757
17,333(税込)
5日以内出荷
63453155K-70-09-740 04+04740
オープン
15,757
17,333(税込)
5日以内出荷
63453164K-70-09-750 04+04750
オープン
15,786
17,365(税込)
5日以内出荷
63453173K-70-09-760 04+04760
オープン
15,786
17,365(税込)
5日以内出荷
63453189K-70-09-770 04+04770
オープン
15,815
17,397(税込)
5日以内出荷
63453198K-70-09-780 04+04780
オープン
15,815
17,397(税込)
5日以内出荷
63453207K-70-09-790 04+04790
オープン
15,830
17,413(税込)
5日以内出荷
63453216K-70-09-800 04+04800
オープン
15,830
17,413(税込)
5日以内出荷
63453225K-70-09-810 04+04810
オープン
15,859
17,445(税込)
5日以内出荷
63453234K-70-09-820 04+04820
オープン
15,859
17,445(税込)
5日以内出荷
63453243K-70-09-830 04+04830
オープン
15,888
17,477(税込)
5日以内出荷
63453259K-70-09-840 04+04840
オープン
15,888
17,477(税込)
5日以内出荷
63453268K-70-09-850 04+04850
オープン
15,917
17,509(税込)
5日以内出荷
63453277K-70-09-860 04+04860
オープン
15,903
17,493(税込)
5日以内出荷
63453286K-70-09-870 04+04870
オープン
15,903
17,493(税込)
5日以内出荷
63453295K-70-09-880 04+04880
オープン
15,932
17,525(税込)
5日以内出荷
63453304K-70-09-890 04+04890
オープン
15,932
17,525(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする