ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)110寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63453898K-70-09-400 04+04 16+16400
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453907K-70-09-410 04+04 16+16410
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453916K-70-09-420 04+04 16+16420
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453925K-70-09-430 04+04 16+16430
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453934K-70-09-440 04+04 16+16440
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453943K-70-09-450 04+04 16+16450
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453959K-70-09-460 04+04 16+16460
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453968K-70-09-470 04+04 16+16470
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453977K-70-09-480 04+04 16+16480
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453986K-70-09-490 04+04 16+16490
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63453995K-70-09-500 04+04 16+16500
オープン
15,964
17,560(税込)
5日以内出荷
63454004K-70-09-510 04+04 16+16510
オープン
15,951
17,546(税込)
5日以内出荷
63454013K-70-09-520 04+04 16+16520
オープン
15,976
17,574(税込)
5日以内出荷
63454029K-70-09-530 04+04 16+16530
オープン
15,989
17,588(税込)
5日以内出荷
63454038K-70-09-540 04+04 16+16540
オープン
16,001
17,601(税込)
5日以内出荷
63454047K-70-09-550 04+04 16+16550
オープン
16,013
17,614(税込)
5日以内出荷
63454056K-70-09-560 04+04 16+16560
オープン
16,025
17,628(税込)
5日以内出荷
63454065K-70-09-570 04+04 16+16570
オープン
16,014
17,615(税込)
5日以内出荷
63454074K-70-09-580 04+04 16+16580
オープン
16,038
17,642(税込)
5日以内出荷
63454083K-70-09-590 04+04 16+16590
オープン
16,038
17,642(税込)
5日以内出荷
63454099K-70-09-600 04+04 16+16600
オープン
16,062
17,668(税込)
5日以内出荷
63454108K-70-09-610 04+04 16+16610
オープン
16,062
17,668(税込)
5日以内出荷
63454117K-70-09-620 04+04 16+16620
オープン
16,087
17,696(税込)
5日以内出荷
63454126K-70-09-630 04+04 16+16630
オープン
16,087
17,696(税込)
5日以内出荷
63454135K-70-09-640 04+04 16+16640
オープン
16,099
17,709(税込)
5日以内出荷
63454144K-70-09-650 04+04 16+16650
オープン
16,099
17,709(税込)
5日以内出荷
63454153K-70-09-660 04+04 16+16660
オープン
16,123
17,735(税込)
5日以内出荷
63454169K-70-09-670 04+04 16+16670
オープン
16,123
17,735(税込)
5日以内出荷
63454178K-70-09-680 04+04 16+16680
オープン
16,136
17,750(税込)
5日以内出荷
63454187K-70-09-690 04+04 16+16690
オープン
16,148
17,763(税込)
5日以内出荷
63454196K-70-09-700 04+04 16+16700
オープン
16,148
17,763(税込)
5日以内出荷
63454205K-70-09-710 04+04 16+16710
オープン
16,160
17,776(税込)
5日以内出荷
63454214K-70-09-720 04+04 16+16720
オープン
16,160
17,776(税込)
5日以内出荷
63454223K-70-09-730 04+04 16+16730
オープン
16,185
17,804(税込)
5日以内出荷
63454239K-70-09-740 04+04 16+16740
オープン
16,185
17,804(税込)
5日以内出荷
63454248K-70-09-750 04+04 16+16750
オープン
16,209
17,830(税込)
5日以内出荷
63454257K-70-09-760 04+04 16+16760
オープン
16,209
17,830(税込)
5日以内出荷
63454266K-70-09-770 04+04 16+16770
オープン
16,222
17,844(税込)
5日以内出荷
63454275K-70-09-780 04+04 16+16780
オープン
16,222
17,844(税込)
5日以内出荷
63454284K-70-09-790 04+04 16+16790
オープン
16,246
17,871(税込)
5日以内出荷
63454293K-70-09-800 04+04 16+16800
オープン
16,246
17,871(税込)
5日以内出荷
63454309K-70-09-810 04+04 16+16810
オープン
16,271
17,898(税込)
5日以内出荷
63454318K-70-09-820 04+04 16+16820
オープン
16,271
17,898(税込)
5日以内出荷
63454327K-70-09-830 04+04 16+16830
オープン
16,296
17,926(税込)
5日以内出荷
63454336K-70-09-840 04+04 16+16840
オープン
16,283
17,911(税込)
5日以内出荷
63454345K-70-09-850 04+04 16+16850
オープン
16,308
17,939(税込)
5日以内出荷
63454354K-70-09-860 04+04 16+16860
オープン
16,307
17,938(税込)
5日以内出荷
63454363K-70-09-870 04+04 16+16870
オープン
16,307
17,938(税込)
5日以内出荷
63454379K-70-09-880 04+04 16+16880
オープン
16,332
17,965(税込)
5日以内出荷
63454388K-70-09-890 04+04 16+16890
オープン
16,332
17,965(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする