曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称9最高使用圧力(MPa)7金具両端金具05タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3最小破壊圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)110質量(g/m)ホース/400接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG3/8ネジ口内径(Φmm)7.0寸法C(mm)6.5寸法L(mm)65寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63454975K-70-09-400 05+05400
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63454984K-70-09-410 05+05410
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63454993K-70-09-420 05+05420
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63455009K-70-09-430 05+05430
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63455018K-70-09-440 05+05440
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63455027K-70-09-450 05+05450
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63455036K-70-09-460 05+05460
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63455045K-70-09-470 05+05470
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63455054K-70-09-480 05+05480
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63455063K-70-09-490 05+05490
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63455079K-70-09-500 05+05500
オープン
15,495
17,045(税込)
5日以内出荷
63455088K-70-09-510 05+05510
オープン
15,509
17,060(税込)
5日以内出荷
63455097K-70-09-520 05+05520
オープン
15,524
17,076(税込)
5日以内出荷
63455106K-70-09-530 05+05530
オープン
15,509
17,060(税込)
5日以内出荷
63455115K-70-09-540 05+05540
オープン
15,538
17,092(税込)
5日以内出荷
63455124K-70-09-550 05+05550
オープン
15,553
17,108(税込)
5日以内出荷
63455133K-70-09-560 05+05560
オープン
15,568
17,125(税込)
5日以内出荷
63455149K-70-09-570 05+05570
オープン
15,582
17,140(税込)
5日以内出荷
63455158K-70-09-580 05+05580
オープン
15,597
17,157(税込)
5日以内出荷
63455167K-70-09-590 05+05590
オープン
15,597
17,157(税込)
5日以内出荷
63455176K-70-09-600 05+05600
オープン
15,611
17,172(税込)
5日以内出荷
63455185K-70-09-610 05+05610
オープン
15,611
17,172(税込)
5日以内出荷
63455194K-70-09-620 05+05620
オープン
15,640
17,204(税込)
5日以内出荷
63455203K-70-09-630 05+05630
オープン
15,640
17,204(税込)
5日以内出荷
63455219K-70-09-640 05+05640
オープン
15,670
17,237(税込)
5日以内出荷
63455228K-70-09-650 05+05650
オープン
15,670
17,237(税込)
5日以内出荷
63455237K-70-09-660 05+05660
オープン
15,684
17,252(税込)
5日以内出荷
63455246K-70-09-670 05+05670
オープン
15,684
17,252(税込)
5日以内出荷
63455255K-70-09-680 05+05680
オープン
15,698
17,268(税込)
5日以内出荷
63455264K-70-09-690 05+05690
オープン
15,713
17,284(税込)
5日以内出荷
63455273K-70-09-700 05+05700
オープン
15,713
17,284(税込)
5日以内出荷
63455289K-70-09-710 05+05710
オープン
15,742
17,316(税込)
5日以内出荷
63455298K-70-09-720 05+05720
オープン
15,742
17,316(税込)
5日以内出荷
63455307K-70-09-730 05+05730
オープン
15,757
17,333(税込)
5日以内出荷
63455316K-70-09-740 05+05740
オープン
15,757
17,333(税込)
5日以内出荷
63455325K-70-09-750 05+05750
オープン
15,786
17,365(税込)
5日以内出荷
63455334K-70-09-760 05+05760
オープン
15,786
17,365(税込)
5日以内出荷
63455343K-70-09-770 05+05770
オープン
15,815
17,397(税込)
5日以内出荷
63455359K-70-09-780 05+05780
オープン
15,815
17,397(税込)
5日以内出荷
63455368K-70-09-790 05+05790
オープン
15,830
17,413(税込)
5日以内出荷
63455377K-70-09-800 05+05800
オープン
15,830
17,413(税込)
5日以内出荷
63455386K-70-09-810 05+05810
オープン
15,859
17,445(税込)
5日以内出荷
63455395K-70-09-820 05+05820
オープン
15,859
17,445(税込)
5日以内出荷
63455404K-70-09-830 05+05830
オープン
15,888
17,477(税込)
5日以内出荷
63455413K-70-09-840 05+05840
オープン
15,888
17,477(税込)
5日以内出荷
63455429K-70-09-850 05+05850
オープン
15,917
17,509(税込)
5日以内出荷
63455438K-70-09-860 05+05860
オープン
15,903
17,493(税込)
5日以内出荷
63455447K-70-09-870 05+05870
オープン
15,903
17,493(税込)
5日以内出荷
63455456K-70-09-880 05+05880
オープン
15,932
17,525(税込)
5日以内出荷
63455465K-70-09-890 05+05890
オープン
15,932
17,525(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする