ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)110寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63456059K-70-09-400 05+05 15+15400
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456068K-70-09-410 05+05 15+15410
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456077K-70-09-420 05+05 15+15420
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456086K-70-09-430 05+05 15+15430
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456095K-70-09-440 05+05 15+15440
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456104K-70-09-450 05+05 15+15450
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456113K-70-09-460 05+05 15+15460
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456129K-70-09-470 05+05 15+15470
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456138K-70-09-480 05+05 15+15480
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456147K-70-09-490 05+05 15+15490
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456156K-70-09-500 05+05 15+15500
オープン
17,653
19,418(税込)
5日以内出荷
63456165K-70-09-510 05+05 15+15510
オープン
17,638
19,402(税込)
5日以内出荷
63456174K-70-09-520 05+05 15+15520
オープン
17,666
19,433(税込)
5日以内出荷
63456183K-70-09-530 05+05 15+15530
オープン
17,679
19,447(税込)
5日以内出荷
63456199K-70-09-540 05+05 15+15540
オープン
17,693
19,462(税込)
5日以内出荷
63456208K-70-09-550 05+05 15+15550
オープン
17,706
19,477(税込)
5日以内出荷
63456217K-70-09-560 05+05 15+15560
オープン
17,720
19,492(税込)
5日以内出荷
63456226K-70-09-570 05+05 15+15570
オープン
17,706
19,477(税込)
5日以内出荷
63456235K-70-09-580 05+05 15+15580
オープン
17,734
19,507(税込)
5日以内出荷
63456244K-70-09-590 05+05 15+15590
オープン
17,734
19,507(税込)
5日以内出荷
63456253K-70-09-600 05+05 15+15600
オープン
17,761
19,537(税込)
5日以内出荷
63456269K-70-09-610 05+05 15+15610
オープン
17,761
19,537(税込)
5日以内出荷
63456278K-70-09-620 05+05 15+15620
オープン
17,788
19,567(税込)
5日以内出荷
63456287K-70-09-630 05+05 15+15630
オープン
17,788
19,567(税込)
5日以内出荷
63456296K-70-09-640 05+05 15+15640
オープン
17,802
19,582(税込)
5日以内出荷
63456305K-70-09-650 05+05 15+15650
オープン
17,802
19,582(税込)
5日以内出荷
63456314K-70-09-660 05+05 15+15660
オープン
17,829
19,612(税込)
5日以内出荷
63456323K-70-09-670 05+05 15+15670
オープン
17,829
19,612(税込)
5日以内出荷
63456339K-70-09-680 05+05 15+15680
オープン
17,842
19,626(税込)
5日以内出荷
63456348K-70-09-690 05+05 15+15690
オープン
17,856
19,642(税込)
5日以内出荷
63456357K-70-09-700 05+05 15+15700
オープン
17,856
19,642(税込)
5日以内出荷
63456366K-70-09-710 05+05 15+15710
オープン
17,870
19,657(税込)
5日以内出荷
63456375K-70-09-720 05+05 15+15720
オープン
17,870
19,657(税込)
5日以内出荷
63456384K-70-09-730 05+05 15+15730
オープン
17,897
19,687(税込)
5日以内出荷
63456393K-70-09-740 05+05 15+15740
オープン
17,897
19,687(税込)
5日以内出荷
63456409K-70-09-750 05+05 15+15750
オープン
17,924
19,716(税込)
5日以内出荷
63456418K-70-09-760 05+05 15+15760
オープン
17,924
19,716(税込)
5日以内出荷
63456427K-70-09-770 05+05 15+15770
オープン
17,938
19,732(税込)
5日以内出荷
63456436K-70-09-780 05+05 15+15780
オープン
17,938
19,732(税込)
5日以内出荷
63456445K-70-09-790 05+05 15+15790
オープン
17,965
19,762(税込)
5日以内出荷
63456454K-70-09-800 05+05 15+15800
オープン
17,965
19,762(税込)
5日以内出荷
63456463K-70-09-810 05+05 15+15810
オープン
17,992
19,791(税込)
5日以内出荷
63456479K-70-09-820 05+05 15+15820
オープン
17,992
19,791(税込)
5日以内出荷
63456488K-70-09-830 05+05 15+15830
オープン
18,019
19,821(税込)
5日以内出荷
63456497K-70-09-840 05+05 15+15840
オープン
18,005
19,806(税込)
5日以内出荷
63456506K-70-09-850 05+05 15+15850
オープン
18,032
19,835(税込)
5日以内出荷
63456515K-70-09-860 05+05 15+15860
オープン
18,032
19,835(税込)
5日以内出荷
63456524K-70-09-870 05+05 15+15870
オープン
18,032
19,835(税込)
5日以内出荷
63456533K-70-09-880 05+05 15+15880
オープン
18,060
19,866(税込)
5日以内出荷
63456549K-70-09-890 05+05 15+15890
オープン
18,060
19,866(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする