曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)180寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)27.8質量(g/m)ホース/730寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63463418K-70-19-500 05+05500
オープン
34,452
37,897(税込)
5日以内出荷
63463427K-70-19-510 05+05510
オープン
34,472
37,919(税込)
5日以内出荷
63463436K-70-19-520 05+05520
オープン
34,513
37,964(税込)
5日以内出荷
63463445K-70-19-530 05+05530
オープン
34,533
37,986(税込)
5日以内出荷
63463454K-70-19-540 05+05540
オープン
34,534
37,987(税込)
5日以内出荷
63463463K-70-19-550 05+05550
オープン
34,595
38,055(税込)
5日以内出荷
63463479K-70-19-560 05+05560
オープン
34,636
38,100(税込)
5日以内出荷
63463488K-70-19-570 05+05570
オープン
34,636
38,100(税込)
5日以内出荷
63463497K-70-19-580 05+05580
オープン
34,677
38,145(税込)
5日以内出荷
63463506K-70-19-590 05+05590
オープン
34,718
38,190(税込)
5日以内出荷
63463515K-70-19-600 05+05600
オープン
34,759
38,235(税込)
5日以内出荷
63463524K-70-19-610 05+05610
オープン
34,780
38,258(税込)
5日以内出荷
63463533K-70-19-620 05+05620
オープン
34,821
38,303(税込)
5日以内出荷
63463549K-70-19-630 05+05630
オープン
34,862
38,348(税込)
5日以内出荷
63463558K-70-19-640 05+05640
オープン
34,882
38,370(税込)
5日以内出荷
63463567K-70-19-650 05+05650
オープン
34,923
38,415(税込)
5日以内出荷
63463576K-70-19-660 05+05660
オープン
34,943
38,437(税込)
5日以内出荷
63463585K-70-19-670 05+05670
オープン
34,944
38,438(税込)
5日以内出荷
63463594K-70-19-680 05+05680
オープン
34,985
38,484(税込)
5日以内出荷
63463603K-70-19-690 05+05690
オープン
35,026
38,529(税込)
5日以内出荷
63463619K-70-19-700 05+05700
オープン
35,065
38,572(税込)
5日以内出荷
63463628K-70-19-710 05+05710
オープン
35,087
38,596(税込)
5日以内出荷
63463637K-70-19-720 05+05720
オープン
35,128
38,641(税込)
5日以内出荷
63463646K-70-19-730 05+05730
オープン
35,169
38,686(税込)
5日以内出荷
63463655K-70-19-740 05+05740
オープン
35,188
38,707(税込)
5日以内出荷
63463664K-70-19-750 05+05750
オープン
35,229
38,752(税込)
5日以内出荷
63463673K-70-19-760 05+05760
オープン
35,270
38,797(税込)
5日以内出荷
63463689K-70-19-770 05+05770
オープン
35,292
38,821(税込)
5日以内出荷
63463698K-70-19-780 05+05780
オープン
35,333
38,866(税込)
5日以内出荷
63463707K-70-19-790 05+05790
オープン
35,333
38,866(税込)
5日以内出荷
63463716K-70-19-800 05+05800
オープン
35,374
38,911(税込)
5日以内出荷
63463725K-70-19-810 05+05810
オープン
35,393
38,932(税込)
5日以内出荷
63463734K-70-19-820 05+05820
オープン
35,434
38,977(税込)
5日以内出荷
63463743K-70-19-830 05+05830
オープン
35,475
39,023(税込)
5日以内出荷
63463759K-70-19-840 05+05840
オープン
35,497
39,047(税込)
5日以内出荷
63463768K-70-19-850 05+05850
オープン
35,538
39,092(税込)
5日以内出荷
63463777K-70-19-860 05+05860
オープン
35,579
39,137(税込)
5日以内出荷
63463786K-70-19-870 05+05870
オープン
35,598
39,158(税込)
5日以内出荷
63463795K-70-19-880 05+05880
オープン
35,639
39,203(税込)
5日以内出荷
63463804K-70-19-890 05+05890
オープン
35,680
39,248(税込)
5日以内出荷
63463813K-70-19-900 05+05900
オープン
35,721
39,293(税込)
5日以内出荷
63463829K-70-19-910 05+05910
オープン
35,743
39,317(税込)
5日以内出荷
63463838K-70-19-920 05+05920
オープン
35,784
39,362(税込)
5日以内出荷
63463847K-70-19-930 05+05930
オープン
35,784
39,362(税込)
5日以内出荷
63463856K-70-19-940 05+05940
オープン
35,804
39,384(税込)
5日以内出荷
63463865K-70-19-950 05+05950
オープン
35,845
39,430(税込)
5日以内出荷
63463874K-70-19-960 05+05960
オープン
35,886
39,475(税込)
5日以内出荷
63463883K-70-19-970 05+05970
オープン
35,907
39,498(税込)
5日以内出荷
63463899K-70-19-980 05+05980
オープン
35,948
39,543(税込)
5日以内出荷
63463908K-70-19-990 05+05990
オープン
35,989
39,588(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする