曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)180寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)27.8質量(g/m)ホース/730寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63464398K-70-19-500 05+05 15+15500
オープン
43,852
48,237(税込)
5日以内出荷
63464407K-70-19-510 05+05 15+15510
オープン
43,910
48,301(税込)
5日以内出荷
63464416K-70-19-520 05+05 15+15520
オープン
43,948
48,343(税込)
5日以内出荷
63464425K-70-19-530 05+05 15+15530
オープン
43,930
48,323(税込)
5日以内出荷
63464434K-70-19-540 05+05 15+15540
オープン
43,969
48,366(税込)
5日以内出荷
63464443K-70-19-550 05+05 15+15550
オープン
44,006
48,407(税込)
5日以内出荷
63464459K-70-19-560 05+05 15+15560
オープン
44,027
48,430(税込)
5日以内出荷
63464468K-70-19-570 05+05 15+15570
オープン
44,064
48,470(税込)
5日以内出荷
63464477K-70-19-580 05+05 15+15580
オープン
44,103
48,513(税込)
5日以内出荷
63464486K-70-19-590 05+05 15+15590
オープン
44,142
48,556(税込)
5日以内出荷
63464495K-70-19-600 05+05 15+15600
オープン
44,142
48,556(税込)
5日以内出荷
63464504K-70-19-610 05+05 15+15610
オープン
44,200
48,620(税込)
5日以内出荷
63464513K-70-19-620 05+05 15+15620
オープン
44,239
48,663(税込)
5日以内出荷
63464529K-70-19-630 05+05 15+15630
オープン
44,239
48,663(税込)
5日以内出荷
63464538K-70-19-640 05+05 15+15640
オープン
44,297
48,727(税込)
5日以内出荷
63464547K-70-19-650 05+05 15+15650
オープン
44,336
48,770(税込)
5日以内出荷
63464556K-70-19-660 05+05 15+15660
オープン
44,316
48,748(税込)
5日以内出荷
63464565K-70-19-670 05+05 15+15670
オープン
44,356
48,792(税込)
5日以内出荷
63464574K-70-19-680 05+05 15+15680
オープン
44,394
48,833(税込)
5日以内出荷
63464583K-70-19-690 05+05 15+15690
オープン
44,432
48,875(税込)
5日以内出荷
63464599K-70-19-700 05+05 15+15700
オープン
44,433
48,876(税込)
5日以内出荷
63464608K-70-19-710 05+05 15+15710
オープン
44,491
48,940(税込)
5日以内出荷
63464617K-70-19-720 05+05 15+15720
オープン
44,529
48,982(税込)
5日以内出荷
63464626K-70-19-730 05+05 15+15730
オープン
44,530
48,983(税込)
5日以内出荷
63464635K-70-19-740 05+05 15+15740
オープン
44,587
49,046(税込)
5日以内出荷
63464644K-70-19-750 05+05 15+15750
オープン
44,626
49,089(税込)
5日以内出荷
63464653K-70-19-760 05+05 15+15760
オープン
44,626
49,089(税込)
5日以内出荷
63464669K-70-19-770 05+05 15+15770
オープン
44,684
49,152(税込)
5日以内出荷
63464678K-70-19-780 05+05 15+15780
オープン
44,704
49,174(税込)
5日以内出荷
63464687K-70-19-790 05+05 15+15790
オープン
44,723
49,195(税込)
5日以内出荷
63464696K-70-19-800 05+05 15+15800
オープン
44,723
49,195(税込)
5日以内出荷
63464705K-70-19-810 05+05 15+15810
オープン
44,781
49,259(税込)
5日以内出荷
63464714K-70-19-820 05+05 15+15820
オープン
44,820
49,302(税込)
5日以内出荷
63464723K-70-19-830 05+05 15+15830
オープン
44,820
49,302(税込)
5日以内出荷
63464739K-70-19-840 05+05 15+15840
オープン
44,878
49,366(税込)
5日以内出荷
63464748K-70-19-850 05+05 15+15850
オープン
44,916
49,408(税込)
5日以内出荷
63464757K-70-19-860 05+05 15+15860
オープン
44,917
49,409(税込)
5日以内出荷
63464766K-70-19-870 05+05 15+15870
オープン
44,975
49,473(税込)
5日以内出荷
63464775K-70-19-880 05+05 15+15880
オープン
44,995
49,495(税込)
5日以内出荷
63464784K-70-19-890 05+05 15+15890
オープン
45,032
49,535(税込)
5日以内出荷
63464793K-70-19-900 05+05 15+15900
オープン
45,053
49,558(税込)
5日以内出荷
63464809K-70-19-910 05+05 15+15910
オープン
45,090
49,599(税込)
5日以内出荷
63464818K-70-19-920 05+05 15+15920
オープン
45,130
49,643(税込)
5日以内出荷
63464827K-70-19-930 05+05 15+15930
オープン
45,110
49,621(税込)
5日以内出荷
63464836K-70-19-940 05+05 15+15940
オープン
45,168
49,685(税込)
5日以内出荷
63464845K-70-19-950 05+05 15+15950
オープン
45,207
49,728(税込)
5日以内出荷
63464854K-70-19-960 05+05 15+15960
オープン
45,207
49,728(税込)
5日以内出荷
63464863K-70-19-970 05+05 15+15970
オープン
45,265
49,792(税込)
5日以内出荷
63464879K-70-19-980 05+05 15+15980
オープン
45,285
49,814(税込)
5日以内出荷
63464888K-70-19-990 05+05 15+15990
オープン
45,324
49,856(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする