ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称6最高使用圧力(MPa)14タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)85質量(g/m)ホース/260接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1/4ネジ口内径(Φmm)4.0寸法C(mm)5.5寸法L(mm)60寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全108種類を絞り込む
全長l(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
全長l(mm)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63469219K-140-06-400 04+04400-
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469228K-140-06-410 04+04410両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469237K-140-06-420 04+04420両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469246K-140-06-430 04+04430両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469255K-140-06-440 04+04440両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469264K-140-06-450 04+04450両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469273K-140-06-460 04+04460両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469289K-140-06-470 04+04470両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469298K-140-06-480 04+04480両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469307K-140-06-490 04+04490両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469316K-140-06-500 04+04500両端金具04
オープン
16,742
18,416(税込)
5日以内出荷
63469325K-140-06-510 04+04510両端金具04
オープン
16,726
18,399(税込)
5日以内出荷
63469334K-140-06-520 04+04520両端金具04
オープン
16,759
18,435(税込)
5日以内出荷
63469343K-140-06-530 04+04530両端金具04
オープン
16,759
18,435(税込)
5日以内出荷
63469359K-140-06-540 04+04540両端金具04
オープン
16,792
18,471(税込)
5日以内出荷
63469368K-140-06-550 04+04550両端金具04
オープン
16,792
18,471(税込)
5日以内出荷
63469377K-140-06-560 04+04560両端金具04
オープン
16,808
18,489(税込)
5日以内出荷
63469386K-140-06-570 04+04570両端金具04
オープン
16,825
18,508(税込)
5日以内出荷
63469395K-140-06-580 04+04580両端金具04
オープン
16,809
18,490(税込)
5日以内出荷
63469404K-140-06-590 04+04590両端金具04
オープン
16,842
18,526(税込)
5日以内出荷
63469413K-140-06-600 04+04600両端金具04
オープン
16,858
18,544(税込)
5日以内出荷
63469429K-140-06-610 04+04610両端金具04
オープン
16,875
18,563(税込)
5日以内出荷
63469438K-140-06-620 04+04620両端金具04
オープン
16,875
18,563(税込)
5日以内出荷
63469447K-140-06-630 04+04630両端金具04
オープン
16,909
18,600(税込)
5日以内出荷
63469456K-140-06-640 04+04640両端金具04
オープン
16,909
18,600(税込)
5日以内出荷
63469465K-140-06-650 04+04650両端金具04
オープン
16,925
18,618(税込)
5日以内出荷
63469474K-140-06-660 04+04660両端金具04
オープン
16,925
18,618(税込)
5日以内出荷
63469483K-140-06-670 04+04670両端金具04
オープン
16,941
18,635(税込)
5日以内出荷
63469499K-140-06-680 04+04680両端金具04
オープン
16,958
18,654(税込)
5日以内出荷
63469508K-140-06-690 04+04690両端金具04
オープン
16,958
18,654(税込)
5日以内出荷
63469517K-140-06-700 04+04700両端金具04
オープン
16,992
18,691(税込)
5日以内出荷
63469526K-140-06-710 04+04710両端金具04
オープン
16,992
18,691(税込)
5日以内出荷
63469535K-140-06-720 04+04720両端金具04
オープン
17,008
18,709(税込)
5日以内出荷
63469544K-140-06-730 04+04730両端金具04
オープン
17,008
18,709(税込)
5日以内出荷
63469553K-140-06-740 04+04740両端金具04
オープン
17,042
18,746(税込)
5日以内出荷
63469569K-140-06-750 04+04750両端金具04
オープン
17,042
18,746(税込)
5日以内出荷
63469578K-140-06-760 04+04760両端金具04
オープン
17,042
18,746(税込)
5日以内出荷
63469587K-140-06-770 04+04770両端金具04
オープン
17,075
18,783(税込)
5日以内出荷
63469596K-140-06-780 04+04780両端金具04
オープン
17,075
18,783(税込)
5日以内出荷
63469605K-140-06-790 04+04790両端金具04
オープン
17,092
18,801(税込)
5日以内出荷
63469614K-140-06-800 04+04800両端金具04
オープン
17,092
18,801(税込)
5日以内出荷
63469623K-140-06-810 04+04810両端金具04
オープン
17,125
18,838(税込)
5日以内出荷
63469639K-140-06-820 04+04820両端金具04
オープン
17,125
18,838(税込)
5日以内出荷
63469648K-140-06-830 04+04830両端金具04
オープン
17,158
18,874(税込)
5日以内出荷
63469657K-140-06-840 04+04840両端金具04
オープン
17,158
18,874(税込)
5日以内出荷
63469666K-140-06-850 04+04850両端金具04
オープン
17,158
18,874(税込)
5日以内出荷
63469675K-140-06-860 04+04860両端金具04
オープン
17,175
18,893(税込)
5日以内出荷
63469684K-140-06-870 04+04870両端金具04
オープン
17,175
18,893(税込)
5日以内出荷
63469693K-140-06-880 04+04880両端金具04
オープン
17,208
18,929(税込)
5日以内出荷
63469709K-140-06-890 04+04890両端金具04
オープン
17,208
18,929(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする