用途一般油圧配管用適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油ネジ口内径(Φmm)4.0補強層1W材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)85寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4最小破壊圧力(MPa)68.6最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本