曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称6最高使用圧力(MPa)14金具両端金具05タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)85質量(g/m)ホース/260接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1/4ネジ口内径(Φmm)4.0寸法C(mm)5.5寸法L(mm)60寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63471373K-140-06-400 05+05400
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471389K-140-06-410 05+05410
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471398K-140-06-420 05+05420
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471407K-140-06-430 05+05430
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471416K-140-06-440 05+05440
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471425K-140-06-450 05+05450
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471434K-140-06-460 05+05460
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471443K-140-06-470 05+05470
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471459K-140-06-480 05+05480
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471468K-140-06-490 05+05490
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471477K-140-06-500 05+05500
オープン
16,725
18,398(税込)
5日以内出荷
63471486K-140-06-510 05+05510
オープン
16,708
18,379(税込)
5日以内出荷
63471495K-140-06-520 05+05520
オープン
16,741
18,415(税込)
5日以内出荷
63471504K-140-06-530 05+05530
オープン
16,741
18,415(税込)
5日以内出荷
63471513K-140-06-540 05+05540
オープン
16,775
18,453(税込)
5日以内出荷
63471529K-140-06-550 05+05550
オープン
16,775
18,453(税込)
5日以内出荷
63471538K-140-06-560 05+05560
オープン
16,792
18,471(税込)
5日以内出荷
63471547K-140-06-570 05+05570
オープン
16,808
18,489(税込)
5日以内出荷
63471556K-140-06-580 05+05580
オープン
16,791
18,470(税込)
5日以内出荷
63471565K-140-06-590 05+05590
オープン
16,824
18,506(税込)
5日以内出荷
63471574K-140-06-600 05+05600
オープン
16,842
18,526(税込)
5日以内出荷
63471583K-140-06-610 05+05610
オープン
16,858
18,544(税込)
5日以内出荷
63471599K-140-06-620 05+05620
オープン
16,858
18,544(税込)
5日以内出荷
63471608K-140-06-630 05+05630
オープン
16,891
18,580(税込)
5日以内出荷
63471617K-140-06-640 05+05640
オープン
16,891
18,580(税込)
5日以内出荷
63471626K-140-06-650 05+05650
オープン
16,908
18,599(税込)
5日以内出荷
63471635K-140-06-660 05+05660
オープン
16,908
18,599(税込)
5日以内出荷
63471644K-140-06-670 05+05670
オープン
16,925
18,618(税込)
5日以内出荷
63471653K-140-06-680 05+05680
オープン
16,941
18,635(税込)
5日以内出荷
63471669K-140-06-690 05+05690
オープン
16,941
18,635(税込)
5日以内出荷
63471678K-140-06-700 05+05700
オープン
16,974
18,671(税込)
5日以内出荷
63471687K-140-06-710 05+05710
オープン
16,974
18,671(税込)
5日以内出荷
63471696K-140-06-720 05+05720
オープン
16,991
18,690(税込)
5日以内出荷
63471705K-140-06-730 05+05730
オープン
16,991
18,690(税込)
5日以内出荷
63471714K-140-06-740 05+05740
オープン
17,024
18,726(税込)
5日以内出荷
63471723K-140-06-750 05+05750
オープン
17,024
18,726(税込)
5日以内出荷
63471739K-140-06-760 05+05760
オープン
17,024
18,726(税込)
5日以内出荷
63471748K-140-06-770 05+05770
オープン
17,057
18,763(税込)
5日以内出荷
63471757K-140-06-780 05+05780
オープン
17,057
18,763(税込)
5日以内出荷
63471766K-140-06-790 05+05790
オープン
17,074
18,781(税込)
5日以内出荷
63471775K-140-06-800 05+05800
オープン
17,074
18,781(税込)
5日以内出荷
63471784K-140-06-810 05+05810
オープン
17,107
18,818(税込)
5日以内出荷
63471793K-140-06-820 05+05820
オープン
17,107
18,818(税込)
5日以内出荷
63471809K-140-06-830 05+05830
オープン
17,140
18,854(税込)
5日以内出荷
63471818K-140-06-840 05+05840
オープン
17,140
18,854(税込)
5日以内出荷
63471827K-140-06-850 05+05850
オープン
17,140
18,854(税込)
5日以内出荷
63471836K-140-06-860 05+05860
オープン
17,157
18,873(税込)
5日以内出荷
63471845K-140-06-870 05+05870
オープン
17,157
18,873(税込)
5日以内出荷
63471854K-140-06-880 05+05880
オープン
17,190
18,909(税込)
5日以内出荷
63471863K-140-06-890 05+05890
オープン
17,190
18,909(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする