ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)85寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63472457K-140-06-400 05+05 15+15400
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472466K-140-06-410 05+05 15+15410
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472475K-140-06-420 05+05 15+15420
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472484K-140-06-430 05+05 15+15430
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472493K-140-06-440 05+05 15+15440
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472509K-140-06-450 05+05 15+15450
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472518K-140-06-460 05+05 15+15460
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472527K-140-06-470 05+05 15+15470
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472536K-140-06-480 05+05 15+15480
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472545K-140-06-490 05+05 15+15490
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472554K-140-06-500 05+05 15+15500
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472563K-140-06-510 05+05 15+15510
オープン
18,851
20,736(税込)
5日以内出荷
63472579K-140-06-520 05+05 15+15520
オープン
18,882
20,770(税込)
5日以内出荷
63472588K-140-06-530 05+05 15+15530
オープン
18,882
20,770(税込)
5日以内出荷
63472597K-140-06-540 05+05 15+15540
オープン
18,882
20,770(税込)
5日以内出荷
63472606K-140-06-550 05+05 15+15550
オープン
18,882
20,770(税込)
5日以内出荷
63472615K-140-06-560 05+05 15+15560
オープン
18,898
20,788(税込)
5日以内出荷
63472624K-140-06-570 05+05 15+15570
オープン
18,929
20,822(税込)
5日以内出荷
63472633K-140-06-580 05+05 15+15580
オープン
18,930
20,823(税込)
5日以内出荷
63472649K-140-06-590 05+05 15+15590
オープン
18,961
20,857(税込)
5日以内出荷
63472658K-140-06-600 05+05 15+15600
オープン
18,945
20,840(税込)
5日以内出荷
63472667K-140-06-610 05+05 15+15610
オープン
18,960
20,856(税込)
5日以内出荷
63472676K-140-06-620 05+05 15+15620
オープン
18,960
20,856(税込)
5日以内出荷
63472685K-140-06-630 05+05 15+15630
オープン
19,008
20,909(税込)
5日以内出荷
63472694K-140-06-640 05+05 15+15640
オープン
19,008
20,909(税込)
5日以内出荷
63472703K-140-06-650 05+05 15+15650
オープン
19,039
20,943(税込)
5日以内出荷
63472719K-140-06-660 05+05 15+15660
オープン
19,039
20,943(税込)
5日以内出荷
63472728K-140-06-670 05+05 15+15670
オープン
19,024
20,926(税込)
5日以内出荷
63472737K-140-06-680 05+05 15+15680
オープン
19,039
20,943(税込)
5日以内出荷
63472746K-140-06-690 05+05 15+15690
オープン
19,039
20,943(税込)
5日以内出荷
63472755K-140-06-700 05+05 15+15700
オープン
19,086
20,995(税込)
5日以内出荷
63472764K-140-06-710 05+05 15+15710
オープン
19,086
20,995(税込)
5日以内出荷
63472773K-140-06-720 05+05 15+15720
オープン
19,118
21,030(税込)
5日以内出荷
63472789K-140-06-730 05+05 15+15730
オープン
19,118
21,030(税込)
5日以内出荷
63472798K-140-06-740 05+05 15+15740
オープン
19,117
21,029(税込)
5日以内出荷
63472807K-140-06-750 05+05 15+15750
オープン
19,117
21,029(税込)
5日以内出荷
63472816K-140-06-760 05+05 15+15760
オープン
19,117
21,029(税込)
5日以内出荷
63472825K-140-06-770 05+05 15+15770
オープン
19,165
21,082(税込)
5日以内出荷
63472834K-140-06-780 05+05 15+15780
オープン
19,165
21,082(税込)
5日以内出荷
63472843K-140-06-790 05+05 15+15790
オープン
19,196
21,116(税込)
5日以内出荷
63472859K-140-06-800 05+05 15+15800
オープン
19,196
21,116(税込)
5日以内出荷
63472868K-140-06-810 05+05 15+15810
オープン
19,196
21,116(税込)
5日以内出荷
63472877K-140-06-820 05+05 15+15820
オープン
19,196
21,116(税込)
5日以内出荷
63472886K-140-06-830 05+05 15+15830
オープン
19,243
21,167(税込)
5日以内出荷
63472895K-140-06-840 05+05 15+15840
オープン
19,243
21,167(税込)
5日以内出荷
63472904K-140-06-850 05+05 15+15850
オープン
19,243
21,167(税込)
5日以内出荷
63472913K-140-06-860 05+05 15+15860
オープン
19,274
21,201(税込)
5日以内出荷
63472929K-140-06-870 05+05 15+15870
オープン
19,274
21,201(税込)
5日以内出荷
63472938K-140-06-880 05+05 15+15880
オープン
19,274
21,201(税込)
5日以内出荷
63472947K-140-06-890 05+05 15+15890
オープン
19,274
21,201(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする