曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63473534K-140-09-400 04+04400
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473543K-140-09-410 04+04410
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473559K-140-09-420 04+04420
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473568K-140-09-430 04+04430
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473577K-140-09-440 04+04440
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473586K-140-09-450 04+04450
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473595K-140-09-460 04+04460
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473604K-140-09-470 04+04470
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473613K-140-09-480 04+04480
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473629K-140-09-490 04+04490
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473638K-140-09-500 04+04500
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63473647K-140-09-510 04+04510
オープン
16,100
17,710(税込)
5日以内出荷
63473656K-140-09-520 04+04520
オープン
16,131
17,744(税込)
5日以内出荷
63473665K-140-09-530 04+04530
オープン
16,146
17,761(税込)
5日以内出荷
63473674K-140-09-540 04+04540
オープン
16,161
17,777(税込)
5日以内出荷
63473683K-140-09-550 04+04550
オープン
16,175
17,793(税込)
5日以内出荷
63473699K-140-09-560 04+04560
オープン
16,191
17,810(税込)
5日以内出荷
63473708K-140-09-570 04+04570
オープン
16,175
17,793(税込)
5日以内出荷
63473717K-140-09-580 04+04580
オープン
16,206
17,827(税込)
5日以内出荷
63473726K-140-09-590 04+04590
オープン
16,206
17,827(税込)
5日以内出荷
63473735K-140-09-600 04+04600
オープン
16,237
17,861(税込)
5日以内出荷
63473744K-140-09-610 04+04610
オープン
16,237
17,861(税込)
5日以内出荷
63473753K-140-09-620 04+04620
オープン
16,267
17,894(税込)
5日以内出荷
63473769K-140-09-630 04+04630
オープン
16,267
17,894(税込)
5日以内出荷
63473778K-140-09-640 04+04640
オープン
16,282
17,910(税込)
5日以内出荷
63473787K-140-09-650 04+04650
オープン
16,282
17,910(税込)
5日以内出荷
63473796K-140-09-660 04+04660
オープン
16,312
17,943(税込)
5日以内出荷
63473805K-140-09-670 04+04670
オープン
16,312
17,943(税込)
5日以内出荷
63473814K-140-09-680 04+04680
オープン
16,343
17,977(税込)
5日以内出荷
63473823K-140-09-690 04+04690
オープン
16,343
17,977(税込)
5日以内出荷
63473839K-140-09-700 04+04700
オープン
16,358
17,994(税込)
5日以内出荷
63473848K-140-09-710 04+04710
オープン
16,358
17,994(税込)
5日以内出荷
63473857K-140-09-720 04+04720
オープン
16,388
18,027(税込)
5日以内出荷
63473866K-140-09-730 04+04730
オープン
16,388
18,027(税込)
5日以内出荷
63473875K-140-09-740 04+04740
オープン
16,418
18,060(税込)
5日以内出荷
63473884K-140-09-750 04+04750
オープン
16,418
18,060(税込)
5日以内出荷
63473893K-140-09-760 04+04760
オープン
16,433
18,076(税込)
5日以内出荷
63473909K-140-09-770 04+04770
オープン
16,433
18,076(税込)
5日以内出荷
63473918K-140-09-780 04+04780
オープン
16,463
18,109(税込)
5日以内出荷
63473927K-140-09-790 04+04790
オープン
16,463
18,109(税込)
5日以内出荷
63473936K-140-09-800 04+04800
オープン
16,493
18,142(税込)
5日以内出荷
63473945K-140-09-810 04+04810
オープン
16,494
18,143(税込)
5日以内出荷
63473954K-140-09-820 04+04820
オープン
16,524
18,176(税込)
5日以内出荷
63473963K-140-09-830 04+04830
オープン
16,509
18,160(税込)
5日以内出荷
63473979K-140-09-840 04+04840
オープン
16,539
18,193(税込)
5日以内出荷
63473988K-140-09-850 04+04850
オープン
16,539
18,193(税込)
5日以内出荷
63473997K-140-09-860 04+04860
オープン
16,569
18,226(税込)
5日以内出荷
63474006K-140-09-870 04+04870
オープン
16,569
18,226(税込)
5日以内出荷
63474015K-140-09-880 04+04880
オープン
16,599
18,259(税込)
5日以内出荷
63474024K-140-09-890 04+04890
オープン
16,584
18,242(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする