用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)115寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本