曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称9最高使用圧力(MPa)14金具両端金具05タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)115質量(g/m)ホース/400接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG3/8ネジ口内径(Φmm)7.0寸法C(mm)6.5寸法L(mm)65寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63475695K-140-09-400 05+05400
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475704K-140-09-410 05+05410
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475713K-140-09-420 05+05420
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475729K-140-09-430 05+05430
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475738K-140-09-440 05+05440
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475747K-140-09-450 05+05450
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475756K-140-09-460 05+05460
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475765K-140-09-470 05+05470
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475774K-140-09-480 05+05480
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475783K-140-09-490 05+05490
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475799K-140-09-500 05+05500
オープン
16,116
17,728(税込)
5日以内出荷
63475808K-140-09-510 05+05510
オープン
16,100
17,710(税込)
5日以内出荷
63475817K-140-09-520 05+05520
オープン
16,131
17,744(税込)
5日以内出荷
63475826K-140-09-530 05+05530
オープン
16,146
17,761(税込)
5日以内出荷
63475835K-140-09-540 05+05540
オープン
16,161
17,777(税込)
5日以内出荷
63475844K-140-09-550 05+05550
オープン
16,175
17,793(税込)
5日以内出荷
63475853K-140-09-560 05+05560
オープン
16,191
17,810(税込)
5日以内出荷
63475869K-140-09-570 05+05570
オープン
16,175
17,793(税込)
5日以内出荷
63475878K-140-09-580 05+05580
オープン
16,206
17,827(税込)
5日以内出荷
63475887K-140-09-590 05+05590
オープン
16,206
17,827(税込)
5日以内出荷
63475896K-140-09-600 05+05600
オープン
16,237
17,861(税込)
5日以内出荷
63475905K-140-09-610 05+05610
オープン
16,237
17,861(税込)
5日以内出荷
63475914K-140-09-620 05+05620
オープン
16,267
17,894(税込)
5日以内出荷
63475923K-140-09-630 05+05630
オープン
16,267
17,894(税込)
5日以内出荷
63475939K-140-09-640 05+05640
オープン
16,282
17,910(税込)
5日以内出荷
63475948K-140-09-650 05+05650
オープン
16,282
17,910(税込)
5日以内出荷
63475957K-140-09-660 05+05660
オープン
16,312
17,943(税込)
5日以内出荷
63475966K-140-09-670 05+05670
オープン
16,312
17,943(税込)
5日以内出荷
63475975K-140-09-680 05+05680
オープン
16,343
17,977(税込)
5日以内出荷
63475984K-140-09-690 05+05690
オープン
16,343
17,977(税込)
5日以内出荷
63475993K-140-09-700 05+05700
オープン
16,358
17,994(税込)
5日以内出荷
63476009K-140-09-710 05+05710
オープン
16,358
17,994(税込)
5日以内出荷
63476018K-140-09-720 05+05720
オープン
16,388
18,027(税込)
5日以内出荷
63476027K-140-09-730 05+05730
オープン
16,388
18,027(税込)
5日以内出荷
63476036K-140-09-740 05+05740
オープン
16,418
18,060(税込)
5日以内出荷
63476045K-140-09-750 05+05750
オープン
16,418
18,060(税込)
5日以内出荷
63476054K-140-09-760 05+05760
オープン
16,433
18,076(税込)
5日以内出荷
63476063K-140-09-770 05+05770
オープン
16,433
18,076(税込)
5日以内出荷
63476079K-140-09-780 05+05780
オープン
16,463
18,109(税込)
5日以内出荷
63476088K-140-09-790 05+05790
オープン
16,463
18,109(税込)
5日以内出荷
63476097K-140-09-800 05+05800
オープン
16,493
18,142(税込)
5日以内出荷
63476106K-140-09-810 05+05810
オープン
16,494
18,143(税込)
5日以内出荷
63476115K-140-09-820 05+05820
オープン
16,524
18,176(税込)
5日以内出荷
63476124K-140-09-830 05+05830
オープン
16,509
18,160(税込)
5日以内出荷
63476133K-140-09-840 05+05840
オープン
16,539
18,193(税込)
5日以内出荷
63476149K-140-09-850 05+05850
オープン
16,539
18,193(税込)
5日以内出荷
63476158K-140-09-860 05+05860
オープン
16,569
18,226(税込)
5日以内出荷
63476167K-140-09-870 05+05870
オープン
16,569
18,226(税込)
5日以内出荷
63476176K-140-09-880 05+05880
オープン
16,599
18,259(税込)
5日以内出荷
63476185K-140-09-890 05+05890
オープン
16,584
18,242(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする