曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称9最高使用圧力(MPa)14金具両端金具05+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)115質量(g/m)ホース/400接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG3/8ネジ口内径(Φmm)7.0寸法C(mm)6.5寸法L(mm)65寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63476779K-140-09-400 05+05 15+15400
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476788K-140-09-410 05+05 15+15410
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476797K-140-09-420 05+05 15+15420
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476806K-140-09-430 05+05 15+15430
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476815K-140-09-440 05+05 15+15440
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476824K-140-09-450 05+05 15+15450
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476833K-140-09-460 05+05 15+15460
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476849K-140-09-470 05+05 15+15470
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476858K-140-09-480 05+05 15+15480
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476867K-140-09-490 05+05 15+15490
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476876K-140-09-500 05+05 15+15500
オープン
18,396
20,236(税込)
5日以内出荷
63476885K-140-09-510 05+05 15+15510
オープン
18,409
20,250(税込)
5日以内出荷
63476894K-140-09-520 05+05 15+15520
オープン
18,424
20,266(税込)
5日以内出荷
63476903K-140-09-530 05+05 15+15530
オープン
18,437
20,281(税込)
5日以内出荷
63476919K-140-09-540 05+05 15+15540
オープン
18,452
20,297(税込)
5日以内出荷
63476928K-140-09-550 05+05 15+15550
オープン
18,437
20,281(税込)
5日以内出荷
63476937K-140-09-560 05+05 15+15560
オープン
18,466
20,313(税込)
5日以内出荷
63476946K-140-09-570 05+05 15+15570
オープン
18,479
20,327(税込)
5日以内出荷
63476955K-140-09-580 05+05 15+15580
オープン
18,493
20,342(税込)
5日以内出荷
63476964K-140-09-590 05+05 15+15590
オープン
18,493
20,342(税込)
5日以内出荷
63476973K-140-09-600 05+05 15+15600
オープン
18,523
20,375(税込)
5日以内出荷
63476989K-140-09-610 05+05 15+15610
オープン
18,523
20,375(税込)
5日以内出荷
63476998K-140-09-620 05+05 15+15620
オープン
18,537
20,391(税込)
5日以内出荷
63477007K-140-09-630 05+05 15+15630
オープン
18,537
20,391(税込)
5日以内出荷
63477016K-140-09-640 05+05 15+15640
オープン
18,565
20,422(税込)
5日以内出荷
63477025K-140-09-650 05+05 15+15650
オープン
18,565
20,422(税込)
5日以内出荷
63477034K-140-09-660 05+05 15+15660
オープン
18,593
20,452(税込)
5日以内出荷
63477043K-140-09-670 05+05 15+15670
オープン
18,593
20,452(税込)
5日以内出荷
63477059K-140-09-680 05+05 15+15680
オープン
18,606
20,467(税込)
5日以内出荷
63477068K-140-09-690 05+05 15+15690
オープン
18,606
20,467(税込)
5日以内出荷
63477077K-140-09-700 05+05 15+15700
オープン
18,636
20,500(税込)
5日以内出荷
63477086K-140-09-710 05+05 15+15710
オープン
18,636
20,500(税込)
5日以内出荷
63477095K-140-09-720 05+05 15+15720
オープン
18,664
20,530(税込)
5日以内出荷
63477104K-140-09-730 05+05 15+15730
オープン
18,664
20,530(税込)
5日以内出荷
63477113K-140-09-740 05+05 15+15740
オープン
18,678
20,546(税込)
5日以内出荷
63477129K-140-09-750 05+05 15+15750
オープン
18,678
20,546(税込)
5日以内出荷
63477138K-140-09-760 05+05 15+15760
オープン
18,706
20,577(税込)
5日以内出荷
63477147K-140-09-770 05+05 15+15770
オープン
18,706
20,577(税込)
5日以内出荷
63477156K-140-09-780 05+05 15+15780
オープン
18,735
20,609(税込)
5日以内出荷
63477165K-140-09-790 05+05 15+15790
オープン
18,735
20,609(税込)
5日以内出荷
63477174K-140-09-800 05+05 15+15800
オープン
18,763
20,639(税込)
5日以内出荷
63477183K-140-09-810 05+05 15+15810
オープン
18,749
20,624(税込)
5日以内出荷
63477199K-140-09-820 05+05 15+15820
オープン
18,777
20,655(税込)
5日以内出荷
63477208K-140-09-830 05+05 15+15830
オープン
18,777
20,655(税込)
5日以内出荷
63477217K-140-09-840 05+05 15+15840
オープン
18,805
20,686(税込)
5日以内出荷
63477226K-140-09-850 05+05 15+15850
オープン
18,805
20,686(税込)
5日以内出荷
63477235K-140-09-860 05+05 15+15860
オープン
18,833
20,716(税込)
5日以内出荷
63477244K-140-09-870 05+05 15+15870
オープン
18,818
20,700(税込)
5日以内出荷
63477253K-140-09-880 05+05 15+15880
オープン
18,847
20,732(税込)
5日以内出荷
63477269K-140-09-890 05+05 15+15890
オープン
18,848
20,733(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする