曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63477856K-140-12-400 04+04-400
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477865K-140-12-410 04+04-410
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477874K-140-12-420 04+04-420
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477883K-140-12-430 04+04-430
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477899K-140-12-440 04+04-440
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477908K-140-12-450 04+04-450
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477917K-140-12-460 04+04-460
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477926K-140-12-470 04+04-470
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477935K-140-12-480 04+04-480
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477944K-140-12-490 04+04-490
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
63477953K-140-12-500 04+04-500
オープン
25,642
28,206(税込)
5日以内出荷
返品不可
63477969K-140-12-510 04+04-510
オープン
25,643
28,207(税込)
5日以内出荷
63477978K-140-12-520 04+04-520
オープン
25,663
28,229(税込)
5日以内出荷
63477987K-140-12-530 04+04-530
オープン
25,704
28,274(税込)
5日以内出荷
63477996K-140-12-540 04+04-540
オープン
25,744
28,318(税込)
5日以内出荷
63478005K-140-12-550 04+04-550
オープン
25,784
28,362(税込)
5日以内出荷
63478014K-140-12-560 04+04-560
オープン
25,785
28,364(税込)
5日以内出荷
63478023K-140-12-570 04+04-570
オープン
25,845
28,430(税込)
5日以内出荷
63478039K-140-12-580 04+04-580
オープン
25,846
28,431(税込)
5日以内出荷
63478048K-140-12-590 04+04-590
オープン
25,866
28,453(税込)
5日以内出荷
63478057K-140-12-600 04+04-600
オープン
25,907
28,498(税込)
5日以内出荷
63478066K-140-12-610 04+04-610
オープン
25,947
28,542(税込)
5日以内出荷
63478075K-140-12-620 04+04-620
オープン
25,987
28,586(税込)
5日以内出荷
63478084K-140-12-630 04+04-630
オープン
25,988
28,587(税込)
5日以内出荷
63478093K-140-12-640 04+04-640
オープン
26,048
28,653(税込)
5日以内出荷
63478109K-140-12-650 04+04-650
オープン
26,049
28,654(税込)
5日以内出荷
63478118K-140-12-660 04+04-660
オープン
26,069
28,676(税込)
5日以内出荷
63478127K-140-12-670 04+04-670
オープン
26,110
28,721(税込)
5日以内出荷
63478136K-140-12-680 04+04-680
オープン
26,150
28,765(税込)
5日以内出荷
63478145K-140-12-690 04+04-690
オープン
26,191
28,810(税込)
5日以内出荷
63478154K-140-12-700 04+04-700
オープン
26,191
28,810(税込)
5日以内出荷
63478163K-140-12-710 04+04-710
オープン
26,251
28,876(税込)
5日以内出荷
63478179K-140-12-720 04+04-720
オープン
26,292
28,921(税込)
5日以内出荷
63478188K-140-12-730 04+04-730
オープン
26,272
28,899(税込)
5日以内出荷
63478197K-140-12-740 04+04-740
オープン
26,292
28,921(税込)
5日以内出荷
63478206K-140-12-750 04+04-750
オープン
26,353
28,988(税込)
5日以内出荷
63478215K-140-12-760 04+04-760
オープン
26,394
29,033(税込)
5日以内出荷
63478224K-140-12-770 04+04-770
オープン
26,394
29,033(税込)
5日以内出荷
63478233K-140-12-780 04+04-780
オープン
26,454
29,099(税込)
5日以内出荷
63478249K-140-12-790 04+04-790
オープン
26,495
29,145(税込)
5日以内出荷
63478258K-140-12-800 04+04-800
オープン
26,495
29,145(税込)
5日以内出荷
63478267K-140-12-810 04+04-810
オープン
26,495
29,145(税込)
5日以内出荷
63478276K-140-12-820 04+04-820
オープン
26,556
29,212(税込)
5日以内出荷
63478285K-140-12-830 04+04-830
オープン
26,597
29,257(税込)
5日以内出荷
63478294K-140-12-840 04+04-840
オープン
26,597
29,257(税込)
5日以内出荷
63478303K-140-12-850 04+04-850
オープン
26,657
29,323(税込)
5日以内出荷
63478319K-140-12-860 04+04-860
オープン
26,678
29,346(税込)
5日以内出荷
63478328K-140-12-870 04+04-870
オープン
26,698
29,368(税込)
5日以内出荷
63478337K-140-12-880 04+04-880
オープン
26,698
29,368(税込)
5日以内出荷
63478346K-140-12-890 04+04-890
オープン
26,759
29,435(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする