曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称12最高使用圧力(MPa)14金具両端金具04+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)20.7補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)160質量(g/m)ホース/510接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1/2ネジ口内径(Φmm)10.0寸法C(mm)6.0寸法L(mm)70寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63478933K-140-12-400 04+04 16+16400
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63478949K-140-12-410 04+04 16+16410
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63478958K-140-12-420 04+04 16+16420
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63478967K-140-12-430 04+04 16+16430
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63478976K-140-12-440 04+04 16+16440
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63478985K-140-12-450 04+04 16+16450
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63478994K-140-12-460 04+04 16+16460
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63479003K-140-12-470 04+04 16+16470
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63479019K-140-12-480 04+04 16+16480
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63479028K-140-12-490 04+04 16+16490
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63479037K-140-12-500 04+04 16+16500
オープン
30,230
33,253(税込)
5日以内出荷
63479046K-140-12-510 04+04 16+16510
オープン
30,250
33,275(税込)
5日以内出荷
63479055K-140-12-520 04+04 16+16520
オープン
30,286
33,315(税込)
5日以内出荷
63479064K-140-12-530 04+04 16+16530
オープン
30,306
33,337(税込)
5日以内出荷
63479073K-140-12-540 04+04 16+16540
オープン
30,342
33,376(税込)
5日以内出荷
63479089K-140-12-550 04+04 16+16550
オープン
30,380
33,418(税込)
5日以内出荷
63479098K-140-12-560 04+04 16+16560
オープン
30,418
33,460(税込)
5日以内出荷
63479107K-140-12-570 04+04 16+16570
オープン
30,417
33,459(税込)
5日以内出荷
63479116K-140-12-580 04+04 16+16580
オープン
30,437
33,481(税込)
5日以内出荷
63479125K-140-12-590 04+04 16+16590
オープン
30,473
33,520(税込)
5日以内出荷
63479134K-140-12-600 04+04 16+16600
オープン
30,493
33,542(税込)
5日以内出荷
63479143K-140-12-610 04+04 16+16610
オープン
30,529
33,582(税込)
5日以内出荷
63479159K-140-12-620 04+04 16+16620
オープン
30,567
33,624(税込)
5日以内出荷
63479168K-140-12-630 04+04 16+16630
オープン
30,605
33,666(税込)
5日以内出荷
63479177K-140-12-640 04+04 16+16640
オープン
30,605
33,666(税込)
5日以内出荷
63479186K-140-12-650 04+04 16+16650
オープン
30,624
33,686(税込)
5日以内出荷
63479195K-140-12-660 04+04 16+16660
オープン
30,660
33,726(税込)
5日以内出荷
63479204K-140-12-670 04+04 16+16670
オープン
30,679
33,747(税込)
5日以内出荷
63479213K-140-12-680 04+04 16+16680
オープン
30,698
33,768(税込)
5日以内出荷
63479229K-140-12-690 04+04 16+16690
オープン
30,755
33,831(税込)
5日以内出荷
63479238K-140-12-700 04+04 16+16700
オープン
30,792
33,871(税込)
5日以内出荷
63479247K-140-12-710 04+04 16+16710
オープン
30,792
33,871(税込)
5日以内出荷
63479256K-140-12-720 04+04 16+16720
オープン
30,848
33,933(税込)
5日以内出荷
63479265K-140-12-730 04+04 16+16730
オープン
30,849
33,934(税込)
5日以内出荷
63479274K-140-12-740 04+04 16+16740
オープン
30,886
33,975(税込)
5日以内出荷
63479283K-140-12-750 04+04 16+16750
オープン
30,885
33,974(税込)
5日以内出荷
63479299K-140-12-760 04+04 16+16760
オープン
30,942
34,036(税込)
5日以内出荷
63479308K-140-12-770 04+04 16+16770
オープン
30,979
34,077(税込)
5日以内出荷
63479317K-140-12-780 04+04 16+16780
オープン
30,979
34,077(税込)
5日以内出荷
63479326K-140-12-790 04+04 16+16790
オープン
31,035
34,139(税込)
5日以内出荷
63479335K-140-12-800 04+04 16+16800
オープン
31,035
34,139(税込)
5日以内出荷
63479344K-140-12-810 04+04 16+16810
オープン
31,073
34,180(税込)
5日以内出荷
63479353K-140-12-820 04+04 16+16820
オープン
31,073
34,180(税込)
5日以内出荷
63479369K-140-12-830 04+04 16+16830
オープン
31,129
34,242(税込)
5日以内出荷
63479378K-140-12-840 04+04 16+16840
オープン
31,166
34,283(税込)
5日以内出荷
63479387K-140-12-850 04+04 16+16850
オープン
31,166
34,283(税込)
5日以内出荷
63479396K-140-12-860 04+04 16+16860
オープン
31,204
34,324(税込)
5日以内出荷
63479405K-140-12-870 04+04 16+16870
オープン
31,223
34,345(税込)
5日以内出荷
63479414K-140-12-880 04+04 16+16880
オープン
31,260
34,386(税込)
5日以内出荷
63479423K-140-12-890 04+04 16+16890
オープン
31,260
34,386(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする