ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05) SUS金具
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)70
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)160
寸法C(mm)6.0
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称12
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具05
ねじTG1/2
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)20.7
質量(g/m)ホース/510
寸法HEX(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)10.0
内容量1本