ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63481094K-140-12-400 05+05 15+15400
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481103K-140-12-410 05+05 15+15410
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481119K-140-12-420 05+05 15+15420
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481128K-140-12-430 05+05 15+15430
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481137K-140-12-440 05+05 15+15440
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481146K-140-12-450 05+05 15+15450
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481155K-140-12-460 05+05 15+15460
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481164K-140-12-470 05+05 15+15470
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481173K-140-12-480 05+05 15+15480
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481189K-140-12-490 05+05 15+15490
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481198K-140-12-500 05+05 15+15500
オープン
30,228
33,251(税込)
5日以内出荷
63481207K-140-12-510 05+05 15+15510
オープン
30,247
33,272(税込)
5日以内出荷
63481216K-140-12-520 05+05 15+15520
オープン
30,284
33,312(税込)
5日以内出荷
63481225K-140-12-530 05+05 15+15530
オープン
30,303
33,333(税込)
5日以内出荷
63481234K-140-12-540 05+05 15+15540
オープン
30,340
33,374(税込)
5日以内出荷
63481243K-140-12-550 05+05 15+15550
オープン
30,378
33,416(税込)
5日以内出荷
63481259K-140-12-560 05+05 15+15560
オープン
30,416
33,458(税込)
5日以内出荷
63481268K-140-12-570 05+05 15+15570
オープン
30,415
33,457(税込)
5日以内出荷
63481277K-140-12-580 05+05 15+15580
オープン
30,434
33,477(税込)
5日以内出荷
63481286K-140-12-590 05+05 15+15590
オープン
30,471
33,518(税込)
5日以内出荷
63481295K-140-12-600 05+05 15+15600
オープン
30,490
33,539(税込)
5日以内出荷
63481304K-140-12-610 05+05 15+15610
オープン
30,527
33,580(税込)
5日以内出荷
63481313K-140-12-620 05+05 15+15620
オープン
30,564
33,620(税込)
5日以内出荷
63481329K-140-12-630 05+05 15+15630
オープン
30,603
33,663(税込)
5日以内出荷
63481338K-140-12-640 05+05 15+15640
オープン
30,603
33,663(税込)
5日以内出荷
63481347K-140-12-650 05+05 15+15650
オープン
30,621
33,683(税込)
5日以内出荷
63481356K-140-12-660 05+05 15+15660
オープン
30,659
33,725(税込)
5日以内出荷
63481365K-140-12-670 05+05 15+15670
オープン
30,677
33,745(税込)
5日以内出荷
63481374K-140-12-680 05+05 15+15680
オープン
30,696
33,766(税込)
5日以内出荷
63481383K-140-12-690 05+05 15+15690
オープン
30,753
33,828(税込)
5日以内出荷
63481399K-140-12-700 05+05 15+15700
オープン
30,790
33,869(税込)
5日以内出荷
63481408K-140-12-710 05+05 15+15710
オープン
30,790
33,869(税込)
5日以内出荷
63481417K-140-12-720 05+05 15+15720
オープン
30,846
33,931(税込)
5日以内出荷
63481426K-140-12-730 05+05 15+15730
オープン
30,846
33,931(税込)
5日以内出荷
63481435K-140-12-740 05+05 15+15740
オープン
30,884
33,972(税込)
5日以内出荷
63481444K-140-12-750 05+05 15+15750
オープン
30,883
33,971(税込)
5日以内出荷
63481453K-140-12-760 05+05 15+15760
オープン
30,940
34,034(税込)
5日以内出荷
63481469K-140-12-770 05+05 15+15770
オープン
30,977
34,075(税込)
5日以内出荷
63481478K-140-12-780 05+05 15+15780
オープン
30,977
34,075(税込)
5日以内出荷
63481487K-140-12-790 05+05 15+15790
オープン
31,033
34,136(税込)
5日以内出荷
63481496K-140-12-800 05+05 15+15800
オープン
31,033
34,136(税込)
5日以内出荷
63481505K-140-12-810 05+05 15+15810
オープン
31,071
34,178(税込)
5日以内出荷
63481514K-140-12-820 05+05 15+15820
オープン
31,071
34,178(税込)
5日以内出荷
63481523K-140-12-830 05+05 15+15830
オープン
31,127
34,240(税込)
5日以内出荷
63481539K-140-12-840 05+05 15+15840
オープン
31,164
34,280(税込)
5日以内出荷
63481548K-140-12-850 05+05 15+15850
オープン
31,164
34,280(税込)
5日以内出荷
63481557K-140-12-860 05+05 15+15860
オープン
31,201
34,321(税込)
5日以内出荷
63481566K-140-12-870 05+05 15+15870
オープン
31,221
34,343(税込)
5日以内出荷
63481575K-140-12-880 05+05 15+15880
オープン
31,258
34,384(税込)
5日以内出荷
63481584K-140-12-890 05+05 15+15890
オープン
31,258
34,384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする