ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-19(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-19(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)83最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)210寸法C(mm)7.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04ねじTG3/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)29.4質量(g/m)ホース/1065寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63482178K-140-19-500 04+04500
オープン
27,970
30,767(税込)
5日以内出荷
63482187K-140-19-510 04+04510
オープン
28,003
30,803(税込)
5日以内出荷
63482196K-140-19-520 04+04520
オープン
28,052
30,857(税込)
5日以内出荷
63482205K-140-19-530 04+04530
オープン
28,084
30,892(税込)
5日以内出荷
63482214K-140-19-540 04+04540
オープン
28,117
30,929(税込)
5日以内出荷
63482223K-140-19-550 04+04550
オープン
28,166
30,983(税込)
5日以内出荷
63482239K-140-19-560 04+04560
オープン
28,198
31,018(税込)
5日以内出荷
63482248K-140-19-570 04+04570
オープン
28,248
31,073(税込)
5日以内出荷
63482257K-140-19-580 04+04580
オープン
28,280
31,108(税込)
5日以内出荷
63482266K-140-19-590 04+04590
オープン
28,296
31,126(税込)
5日以内出荷
63482275K-140-19-600 04+04600
オープン
28,362
31,198(税込)
5日以内出荷
63482284K-140-19-610 04+04610
オープン
28,377
31,215(税込)
5日以内出荷
63482293K-140-19-620 04+04620
オープン
28,410
31,251(税込)
5日以内出荷
63482309K-140-19-630 04+04630
オープン
28,476
31,324(税込)
5日以内出荷
63482318K-140-19-640 04+04640
オープン
28,491
31,340(税込)
5日以内出荷
63482327K-140-19-650 04+04650
オープン
28,557
31,413(税込)
5日以内出荷
63482336K-140-19-660 04+04660
オープン
28,573
31,430(税込)
5日以内出荷
63482345K-140-19-670 04+04670
オープン
28,606
31,467(税込)
5日以内出荷
63482354K-140-19-680 04+04680
オープン
28,655
31,521(税込)
5日以内出荷
63482363K-140-19-690 04+04690
オープン
28,687
31,556(税込)
5日以内出荷
63482379K-140-19-700 04+04700
オープン
28,703
31,573(税込)
5日以内出荷
63482388K-140-19-710 04+04710
オープン
28,769
31,646(税込)
5日以内出荷
63482397K-140-19-720 04+04720
オープン
28,801
31,681(税込)
5日以内出荷
63482406K-140-19-730 04+04730
オープン
28,817
31,699(税込)
5日以内出荷
63482415K-140-19-740 04+04740
オープン
28,883
31,771(税込)
5日以内出荷
63482424K-140-19-750 04+04750
オープン
28,899
31,789(税込)
5日以内出荷
63482433K-140-19-760 04+04760
オープン
28,964
31,860(税込)
5日以内出荷
63482449K-140-19-770 04+04770
オープン
28,981
31,879(税込)
5日以内出荷
63482458K-140-19-780 04+04780
オープン
29,013
31,914(税込)
5日以内出荷
63482467K-140-19-790 04+04790
オープン
29,062
31,968(税込)
5日以内出荷
63482476K-140-19-800 04+04800
オープン
29,095
32,005(税込)
5日以内出荷
63482485K-140-19-810 04+04810
オープン
29,127
32,040(税込)
5日以内出荷
63482494K-140-19-820 04+04820
オープン
29,176
32,094(税込)
5日以内出荷
63482503K-140-19-830 04+04830
オープン
29,209
32,130(税込)
5日以内出荷
63482519K-140-19-840 04+04840
オープン
29,241
32,165(税込)
5日以内出荷
63482528K-140-19-850 04+04850
オープン
29,290
32,219(税込)
5日以内出荷
63482537K-140-19-860 04+04860
オープン
29,306
32,237(税込)
5日以内出荷
63482546K-140-19-870 04+04870
オープン
29,371
32,308(税込)
5日以内出荷
63482555K-140-19-880 04+04880
オープン
29,388
32,327(税込)
5日以内出荷
63482564K-140-19-890 04+04890
オープン
29,420
32,362(税込)
5日以内出荷
63482573K-140-19-900 04+04900
オープン
29,485
32,434(税込)
5日以内出荷
63482589K-140-19-910 04+04910
オープン
29,502
32,452(税込)
5日以内出荷
63482598K-140-19-920 04+04920
オープン
29,566
32,523(税込)
5日以内出荷
63482607K-140-19-930 04+04930
オープン
29,567
32,524(税込)
5日以内出荷
63482616K-140-19-940 04+04940
オープン
29,616
32,578(税込)
5日以内出荷
63482625K-140-19-950 04+04950
オープン
29,648
32,613(税込)
5日以内出荷
63482634K-140-19-960 04+04960
オープン
29,697
32,667(税込)
5日以内出荷
63482643K-140-19-970 04+04970
オープン
29,714
32,685(税込)
5日以内出荷
63482659K-140-19-980 04+04980
オープン
29,778
32,756(税込)
5日以内出荷
63482668K-140-19-990 04+04990
オープン
29,811
32,792(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする