ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称25最高使用圧力(MPa)14金具両端金具04タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)38.0補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)280質量(g/m)ホース/1580接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1ネジ口内径(Φmm)21.0寸法C(mm)9.0寸法L(mm)92寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63486098K-140-25-500 04+04500
オープン
49,227
54,150(税込)
5日以内出荷
63486107K-140-25-510 04+04510
オープン
49,305
54,236(税込)
5日以内出荷
63486116K-140-25-520 04+04520
オープン
49,364
54,300(税込)
5日以内出荷
63486125K-140-25-530 04+04530
オープン
49,404
54,344(税込)
5日以内出荷
63486134K-140-25-540 04+04540
オープン
49,463
54,409(税込)
5日以内出荷
63486143K-140-25-550 04+04550
オープン
49,542
54,496(税込)
5日以内出荷
63486159K-140-25-560 04+04560
オープン
49,562
54,518(税込)
5日以内出荷
63486168K-140-25-570 04+04570
オープン
49,641
54,605(税込)
5日以内出荷
63486177K-140-25-580 04+04580
オープン
49,700
54,670(税込)
5日以内出荷
63486186K-140-25-590 04+04590
オープン
49,759
54,735(税込)
5日以内出荷
63486195K-140-25-600 04+04600
オープン
49,799
54,779(税込)
5日以内出荷
63486204K-140-25-610 04+04610
オープン
49,858
54,844(税込)
5日以内出荷
63486213K-140-25-620 04+04620
オープン
49,937
54,931(税込)
5日以内出荷
63486229K-140-25-630 04+04630
オープン
49,957
54,953(税込)
5日以内出荷
63486238K-140-25-640 04+04640
オープン
50,036
55,040(税込)
5日以内出荷
63486247K-140-25-650 04+04650
オープン
50,095
55,105(税込)
5日以内出荷
63486256K-140-25-660 04+04660
オープン
50,135
55,149(税込)
5日以内出荷
63486265K-140-25-670 04+04670
オープン
50,194
55,213(税込)
5日以内出荷
63486274K-140-25-680 04+04680
オープン
50,274
55,301(税込)
5日以内出荷
63486283K-140-25-690 04+04690
オープン
50,293
55,322(税込)
5日以内出荷
63486299K-140-25-700 04+04700
オープン
50,352
55,387(税込)
5日以内出荷
63486308K-140-25-710 04+04710
オープン
50,432
55,475(税込)
5日以内出荷
63486317K-140-25-720 04+04720
オープン
50,471
55,518(税込)
5日以内出荷
63486326K-140-25-730 04+04730
オープン
50,530
55,583(税込)
5日以内出荷
63486335K-140-25-740 04+04740
オープン
50,570
55,627(税込)
5日以内出荷
63486344K-140-25-750 04+04750
オープン
50,669
55,736(税込)
5日以内出荷
63486353K-140-25-760 04+04760
オープン
50,688
55,757(税込)
5日以内出荷
63486369K-140-25-770 04+04770
オープン
50,767
55,844(税込)
5日以内出荷
63486378K-140-25-780 04+04780
オープン
50,827
55,910(税込)
5日以内出荷
63486387K-140-25-790 04+04790
オープン
50,846
55,931(税込)
5日以内出荷
63486396K-140-25-800 04+04800
オープン
50,925
56,018(税込)
5日以内出荷
63486405K-140-25-810 04+04810
オープン
50,965
56,062(税込)
5日以内出荷
63486414K-140-25-820 04+04820
オープン
51,064
56,170(税込)
5日以内出荷
63486423K-140-25-830 04+04830
オープン
51,063
56,169(税込)
5日以内出荷
63486439K-140-25-840 04+04840
オープン
51,162
56,278(税込)
5日以内出荷
63486448K-140-25-850 04+04850
オープン
51,201
56,321(税込)
5日以内出荷
63486457K-140-25-860 04+04860
オープン
51,261
56,387(税込)
5日以内出荷
63486466K-140-25-870 04+04870
オープン
51,321
56,453(税込)
5日以内出荷
63486475K-140-25-880 04+04880
オープン
51,379
56,517(税込)
5日以内出荷
63486484K-140-25-890 04+04890
オープン
51,419
56,561(税込)
5日以内出荷
63486493K-140-25-900 04+04900
オープン
51,459
56,605(税込)
5日以内出荷
63486509K-140-25-910 04+04910
オープン
51,537
56,691(税込)
5日以内出荷
63486518K-140-25-920 04+04920
オープン
51,596
56,756(税込)
5日以内出荷
63486527K-140-25-930 04+04930
オープン
51,656
56,822(税込)
5日以内出荷
63486536K-140-25-940 04+04940
オープン
51,695
56,865(税込)
5日以内出荷
63486545K-140-25-950 04+04950
オープン
51,774
56,951(税込)
5日以内出荷
63486554K-140-25-960 04+04960
オープン
51,814
56,995(税込)
5日以内出荷
63486563K-140-25-970 04+04970
オープン
51,873
57,060(税込)
5日以内出荷
63486579K-140-25-980 04+04980
オープン
51,932
57,125(税込)
5日以内出荷
63486588K-140-25-990 04+04990
オープン
51,952
57,147(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする