曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)280寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)38.0質量(g/m)ホース/1580寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63487078K-140-25-500 04+04 16+16500
オープン
65,898
72,488(税込)
5日以内出荷
63487087K-140-25-510 04+04 16+16510
オープン
65,934
72,527(税込)
5日以内出荷
63487096K-140-25-520 04+04 16+16520
オープン
66,025
72,628(税込)
5日以内出荷
63487105K-140-25-530 04+04 16+16530
オープン
66,044
72,648(税込)
5日以内出荷
63487114K-140-25-540 04+04 16+16540
オープン
66,116
72,728(税込)
5日以内出荷
63487123K-140-25-550 04+04 16+16550
オープン
66,171
72,788(税込)
5日以内出荷
63487139K-140-25-560 04+04 16+16560
オープン
66,190
72,809(税込)
5日以内出荷
63487148K-140-25-570 04+04 16+16570
オープン
66,262
72,888(税込)
5日以内出荷
63487157K-140-25-580 04+04 16+16580
オープン
66,299
72,929(税込)
5日以内出荷
63487166K-140-25-590 04+04 16+16590
オープン
66,390
73,029(税込)
5日以内出荷
63487175K-140-25-600 04+04 16+16600
オープン
66,390
73,029(税込)
5日以内出荷
63487184K-140-25-610 04+04 16+16610
オープン
66,482
73,130(税込)
5日以内出荷
63487193K-140-25-620 04+04 16+16620
オープン
66,536
73,190(税込)
5日以内出荷
63487209K-140-25-630 04+04 16+16630
オープン
66,573
73,230(税込)
5日以内出荷
63487218K-140-25-640 04+04 16+16640
オープン
66,628
73,291(税込)
5日以内出荷
63487227K-140-25-650 04+04 16+16650
オープン
66,664
73,330(税込)
5日以内出荷
63487236K-140-25-660 04+04 16+16660
オープン
66,719
73,391(税込)
5日以内出荷
63487245K-140-25-670 04+04 16+16670
オープン
66,756
73,432(税込)
5日以内出荷
63487254K-140-25-680 04+04 16+16680
オープン
66,828
73,511(税込)
5日以内出荷
63487263K-140-25-690 04+04 16+16690
オープン
66,847
73,532(税込)
5日以内出荷
63487279K-140-25-700 04+04 16+16700
オープン
66,938
73,632(税込)
5日以内出荷
63487288K-140-25-710 04+04 16+16710
オープン
66,974
73,671(税込)
5日以内出荷
63487297K-140-25-720 04+04 16+16720
オープン
67,047
73,752(税込)
5日以内出荷
63487306K-140-25-730 04+04 16+16730
オープン
67,084
73,792(税込)
5日以内出荷
63487315K-140-25-740 04+04 16+16740
オープン
67,139
73,853(税込)
5日以内出荷
63487324K-140-25-750 04+04 16+16750
オープン
67,195
73,915(税込)
5日以内出荷
63487333K-140-25-760 04+04 16+16760
オープン
67,212
73,933(税込)
5日以内出荷
63487349K-140-25-770 04+04 16+16770
オープン
67,285
74,014(税込)
5日以内出荷
63487358K-140-25-780 04+04 16+16780
オープン
67,341
74,075(税込)
5日以内出荷
63487367K-140-25-790 04+04 16+16790
オープン
67,395
74,135(税込)
5日以内出荷
63487376K-140-25-800 04+04 16+16800
オープン
67,431
74,174(税込)
5日以内出荷
63487385K-140-25-810 04+04 16+16810
オープン
67,504
74,254(税込)
5日以内出荷
63487394K-140-25-820 04+04 16+16820
オープン
67,559
74,315(税込)
5日以内出荷
63487403K-140-25-830 04+04 16+16830
オープン
67,595
74,355(税込)
5日以内出荷
63487419K-140-25-840 04+04 16+16840
オープン
67,650
74,415(税込)
5日以内出荷
63487428K-140-25-850 04+04 16+16850
オープン
67,724
74,496(税込)
5日以内出荷
63487437K-140-25-860 04+04 16+16860
オープン
67,741
74,515(税込)
5日以内出荷
63487446K-140-25-870 04+04 16+16870
オープン
67,796
74,576(税込)
5日以内出荷
63487455K-140-25-880 04+04 16+16880
オープン
67,870
74,657(税込)
5日以内出荷
63487464K-140-25-890 04+04 16+16890
オープン
67,889
74,678(税込)
5日以内出荷
63487473K-140-25-900 04+04 16+16900
オープン
67,962
74,758(税込)
5日以内出荷
63487489K-140-25-910 04+04 16+16910
オープン
68,016
74,818(税込)
5日以内出荷
63487498K-140-25-920 04+04 16+16920
オープン
68,089
74,898(税込)
5日以内出荷
63487507K-140-25-930 04+04 16+16930
オープン
68,107
74,918(税込)
5日以内出荷
63487516K-140-25-940 04+04 16+16940
オープン
68,180
74,998(税込)
5日以内出荷
63487525K-140-25-950 04+04 16+16950
オープン
68,235
75,059(税込)
5日以内出荷
63487534K-140-25-960 04+04 16+16960
オープン
68,253
75,078(税込)
5日以内出荷
63487543K-140-25-970 04+04 16+16970
オープン
68,326
75,159(税込)
5日以内出荷
63487559K-140-25-980 04+04 16+16980
オープン
68,381
75,219(税込)
5日以内出荷
63487568K-140-25-990 04+04 16+16990
オープン
68,417
75,259(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする