曜日別特売

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)280寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)38.0質量(g/m)ホース/1580寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63488058K-140-25-500 05+05500
オープン
49,227
54,150(税込)
5日以内出荷
63488067K-140-25-510 05+05510
オープン
49,305
54,236(税込)
5日以内出荷
63488076K-140-25-520 05+05520
オープン
49,364
54,300(税込)
5日以内出荷
63488085K-140-25-530 05+05530
オープン
49,404
54,344(税込)
5日以内出荷
63488094K-140-25-540 05+05540
オープン
49,463
54,409(税込)
5日以内出荷
63488103K-140-25-550 05+05550
オープン
49,542
54,496(税込)
5日以内出荷
63488119K-140-25-560 05+05560
オープン
49,562
54,518(税込)
5日以内出荷
63488128K-140-25-570 05+05570
オープン
49,641
54,605(税込)
5日以内出荷
63488137K-140-25-580 05+05580
オープン
49,700
54,670(税込)
5日以内出荷
63488146K-140-25-590 05+05590
オープン
49,759
54,735(税込)
5日以内出荷
63488155K-140-25-600 05+05600
オープン
49,799
54,779(税込)
5日以内出荷
63488164K-140-25-610 05+05610
オープン
49,858
54,844(税込)
5日以内出荷
63488173K-140-25-620 05+05620
オープン
49,937
54,931(税込)
5日以内出荷
63488189K-140-25-630 05+05630
オープン
49,957
54,953(税込)
5日以内出荷
63488198K-140-25-640 05+05640
オープン
50,036
55,040(税込)
5日以内出荷
63488207K-140-25-650 05+05650
オープン
50,095
55,105(税込)
5日以内出荷
63488216K-140-25-660 05+05660
オープン
50,135
55,149(税込)
5日以内出荷
63488225K-140-25-670 05+05670
オープン
50,194
55,213(税込)
5日以内出荷
63488234K-140-25-680 05+05680
オープン
50,274
55,301(税込)
5日以内出荷
63488243K-140-25-690 05+05690
オープン
50,293
55,322(税込)
5日以内出荷
63488259K-140-25-700 05+05700
オープン
50,352
55,387(税込)
5日以内出荷
63488268K-140-25-710 05+05710
オープン
50,432
55,475(税込)
5日以内出荷
63488277K-140-25-720 05+05720
オープン
50,471
55,518(税込)
5日以内出荷
63488286K-140-25-730 05+05730
オープン
50,530
55,583(税込)
5日以内出荷
63488295K-140-25-740 05+05740
オープン
50,570
55,627(税込)
5日以内出荷
63488304K-140-25-750 05+05750
オープン
50,669
55,736(税込)
5日以内出荷
63488313K-140-25-760 05+05760
オープン
50,688
55,757(税込)
5日以内出荷
63488329K-140-25-770 05+05770
オープン
50,767
55,844(税込)
5日以内出荷
63488338K-140-25-780 05+05780
オープン
50,827
55,910(税込)
5日以内出荷
63488347K-140-25-790 05+05790
オープン
50,846
55,931(税込)
5日以内出荷
63488356K-140-25-800 05+05800
オープン
50,925
56,018(税込)
5日以内出荷
63488365K-140-25-810 05+05810
オープン
50,965
56,062(税込)
5日以内出荷
63488374K-140-25-820 05+05820
オープン
51,064
56,170(税込)
5日以内出荷
63488383K-140-25-830 05+05830
オープン
51,063
56,169(税込)
5日以内出荷
63488399K-140-25-840 05+05840
オープン
51,162
56,278(税込)
5日以内出荷
63488408K-140-25-850 05+05850
オープン
51,201
56,321(税込)
5日以内出荷
63488417K-140-25-860 05+05860
オープン
51,261
56,387(税込)
5日以内出荷
63488426K-140-25-870 05+05870
オープン
51,321
56,453(税込)
5日以内出荷
63488435K-140-25-880 05+05880
オープン
51,379
56,517(税込)
5日以内出荷
63488444K-140-25-890 05+05890
オープン
51,419
56,561(税込)
5日以内出荷
63488453K-140-25-900 05+05900
オープン
51,459
56,605(税込)
5日以内出荷
63488469K-140-25-910 05+05910
オープン
51,537
56,691(税込)
5日以内出荷
63488478K-140-25-920 05+05920
オープン
51,596
56,756(税込)
5日以内出荷
63488487K-140-25-930 05+05930
オープン
51,656
56,822(税込)
5日以内出荷
63488496K-140-25-940 05+05940
オープン
51,695
56,865(税込)
5日以内出荷
63488505K-140-25-950 05+05950
オープン
51,774
56,951(税込)
5日以内出荷
63488514K-140-25-960 05+05960
オープン
51,814
56,995(税込)
5日以内出荷
63488523K-140-25-970 05+05970
オープン
51,873
57,060(税込)
5日以内出荷
63488539K-140-25-980 05+05980
オープン
51,932
57,125(税込)
5日以内出荷
63488548K-140-25-990 05+05990
オープン
51,952
57,147(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする