ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-140-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称25最高使用圧力(MPa)14金具両端金具05+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)38.0補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)280質量(g/m)ホース/1580接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1ネジ口内径(Φmm)21.0寸法C(mm)9.0寸法L(mm)92寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63489038K-140-25-500 05+05 15+15500
オープン
65,898
72,488(税込)
5日以内出荷
63489047K-140-25-510 05+05 15+15510
オープン
65,934
72,527(税込)
5日以内出荷
63489056K-140-25-520 05+05 15+15520
オープン
66,025
72,628(税込)
5日以内出荷
63489065K-140-25-530 05+05 15+15530
オープン
66,044
72,648(税込)
5日以内出荷
63489074K-140-25-540 05+05 15+15540
オープン
66,116
72,728(税込)
5日以内出荷
63489083K-140-25-550 05+05 15+15550
オープン
66,171
72,788(税込)
5日以内出荷
63489099K-140-25-560 05+05 15+15560
オープン
66,190
72,809(税込)
5日以内出荷
63489108K-140-25-570 05+05 15+15570
オープン
66,262
72,888(税込)
5日以内出荷
63489117K-140-25-580 05+05 15+15580
オープン
66,299
72,929(税込)
5日以内出荷
63489126K-140-25-590 05+05 15+15590
オープン
66,390
73,029(税込)
5日以内出荷
63489135K-140-25-600 05+05 15+15600
オープン
66,390
73,029(税込)
5日以内出荷
63489144K-140-25-610 05+05 15+15610
オープン
66,482
73,130(税込)
5日以内出荷
63489153K-140-25-620 05+05 15+15620
オープン
66,536
73,190(税込)
5日以内出荷
63489169K-140-25-630 05+05 15+15630
オープン
66,573
73,230(税込)
5日以内出荷
63489178K-140-25-640 05+05 15+15640
オープン
66,628
73,291(税込)
5日以内出荷
63489187K-140-25-650 05+05 15+15650
オープン
66,664
73,330(税込)
5日以内出荷
63489196K-140-25-660 05+05 15+15660
オープン
66,719
73,391(税込)
5日以内出荷
63489205K-140-25-670 05+05 15+15670
オープン
66,756
73,432(税込)
5日以内出荷
63489214K-140-25-680 05+05 15+15680
オープン
66,828
73,511(税込)
5日以内出荷
63489223K-140-25-690 05+05 15+15690
オープン
66,847
73,532(税込)
5日以内出荷
63489239K-140-25-700 05+05 15+15700
オープン
66,938
73,632(税込)
5日以内出荷
63489248K-140-25-710 05+05 15+15710
オープン
66,974
73,671(税込)
5日以内出荷
63489257K-140-25-720 05+05 15+15720
オープン
67,047
73,752(税込)
5日以内出荷
63489266K-140-25-730 05+05 15+15730
オープン
67,084
73,792(税込)
5日以内出荷
63489275K-140-25-740 05+05 15+15740
オープン
67,139
73,853(税込)
5日以内出荷
63489284K-140-25-750 05+05 15+15750
オープン
67,195
73,915(税込)
5日以内出荷
63489293K-140-25-760 05+05 15+15760
オープン
67,212
73,933(税込)
5日以内出荷
63489309K-140-25-770 05+05 15+15770
オープン
67,285
74,014(税込)
5日以内出荷
63489318K-140-25-780 05+05 15+15780
オープン
67,341
74,075(税込)
5日以内出荷
63489327K-140-25-790 05+05 15+15790
オープン
67,395
74,135(税込)
5日以内出荷
63489336K-140-25-800 05+05 15+15800
オープン
67,431
74,174(税込)
5日以内出荷
63489345K-140-25-810 05+05 15+15810
オープン
67,504
74,254(税込)
5日以内出荷
63489354K-140-25-820 05+05 15+15820
オープン
67,559
74,315(税込)
5日以内出荷
63489363K-140-25-830 05+05 15+15830
オープン
67,595
74,355(税込)
5日以内出荷
63489379K-140-25-840 05+05 15+15840
オープン
67,650
74,415(税込)
5日以内出荷
63489388K-140-25-850 05+05 15+15850
オープン
67,724
74,496(税込)
5日以内出荷
63489397K-140-25-860 05+05 15+15860
オープン
67,741
74,515(税込)
5日以内出荷
63489406K-140-25-870 05+05 15+15870
オープン
67,796
74,576(税込)
5日以内出荷
63489415K-140-25-880 05+05 15+15880
オープン
67,870
74,657(税込)
5日以内出荷
63489424K-140-25-890 05+05 15+15890
オープン
67,889
74,678(税込)
5日以内出荷
63489433K-140-25-900 05+05 15+15900
オープン
67,962
74,758(税込)
5日以内出荷
63489449K-140-25-910 05+05 15+15910
オープン
68,016
74,818(税込)
5日以内出荷
63489458K-140-25-920 05+05 15+15920
オープン
68,089
74,898(税込)
5日以内出荷
63489467K-140-25-930 05+05 15+15930
オープン
68,107
74,918(税込)
5日以内出荷
63489476K-140-25-940 05+05 15+15940
オープン
68,180
74,998(税込)
5日以内出荷
63489485K-140-25-950 05+05 15+15950
オープン
68,235
75,059(税込)
5日以内出荷
63489494K-140-25-960 05+05 15+15960
オープン
68,253
75,078(税込)
5日以内出荷
63489503K-140-25-970 05+05 15+15970
オープン
68,326
75,159(税込)
5日以内出荷
63489519K-140-25-980 05+05 15+15980
オープン
68,381
75,219(税込)
5日以内出荷
63489528K-140-25-990 05+05 15+15990
オープン
68,417
75,259(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする