ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称6最高使用圧力(MPa)21金具両端金具04タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9最小破壊圧力(MPa)103最小曲げ半径(mm)100質量(g/m)ホース/260接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)ねじTG1/4ネジ口内径(Φmm)4.0寸法C(mm)8.5寸法L(mm)60寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63490018K-210-06-400 04+04400
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490027K-210-06-410 04+04410
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490036K-210-06-420 04+04420
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490045K-210-06-430 04+04430
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490054K-210-06-440 04+04440
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490063K-210-06-450 04+04450
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490079K-210-06-460 04+04460
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490088K-210-06-470 04+04470
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490097K-210-06-480 04+04480
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490106K-210-06-490 04+04490
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490115K-210-06-500 04+04500
オープン
16,322
17,954(税込)
5日以内出荷
63490124K-210-06-510 04+04510
オープン
16,355
17,991(税込)
5日以内出荷
63490133K-210-06-520 04+04520
オープン
16,372
18,009(税込)
5日以内出荷
63490149K-210-06-530 04+04530
オープン
16,388
18,027(税込)
5日以内出荷
63490158K-210-06-540 04+04540
オープン
16,388
18,027(税込)
5日以内出荷
63490167K-210-06-550 04+04550
オープン
16,420
18,062(税込)
5日以内出荷
63490176K-210-06-560 04+04560
オープン
16,420
18,062(税込)
5日以内出荷
63490185K-210-06-570 04+04570
オープン
16,436
18,080(税込)
5日以内出荷
63490194K-210-06-580 04+04580
オープン
16,436
18,080(税込)
5日以内出荷
63490203K-210-06-590 04+04590
オープン
16,453
18,098(税込)
5日以内出荷
63490219K-210-06-600 04+04600
オープン
16,469
18,116(税込)
5日以内出荷
63490228K-210-06-610 04+04610
オープン
16,485
18,134(税込)
5日以内出荷
63490237K-210-06-620 04+04620
オープン
16,501
18,151(税込)
5日以内出荷
63490246K-210-06-630 04+04630
オープン
16,501
18,151(税込)
5日以内出荷
63490255K-210-06-640 04+04640
オープン
16,518
18,170(税込)
5日以内出荷
63490264K-210-06-650 04+04650
オープン
16,518
18,170(税込)
5日以内出荷
63490273K-210-06-660 04+04660
オープン
16,550
18,205(税込)
5日以内出荷
63490289K-210-06-670 04+04670
オープン
16,550
18,205(税込)
5日以内出荷
63490298K-210-06-680 04+04680
オープン
16,583
18,241(税込)
5日以内出荷
63490307K-210-06-690 04+04690
オープン
16,583
18,241(税込)
5日以内出荷
63490316K-210-06-700 04+04700
オープン
16,566
18,223(税込)
5日以内出荷
63490325K-210-06-710 04+04710
オープン
16,599
18,259(税込)
5日以内出荷
63490334K-210-06-720 04+04720
オープン
16,599
18,259(税込)
5日以内出荷
63490343K-210-06-730 04+04730
オープン
16,631
18,294(税込)
5日以内出荷
63490359K-210-06-740 04+04740
オープン
16,631
18,294(税込)
5日以内出荷
63490368K-210-06-750 04+04750
オープン
16,664
18,330(税込)
5日以内出荷
63490377K-210-06-760 04+04760
オープン
16,664
18,330(税込)
5日以内出荷
63490386K-210-06-770 04+04770
オープン
16,680
18,348(税込)
5日以内出荷
63490395K-210-06-780 04+04780
オープン
16,680
18,348(税込)
5日以内出荷
63490404K-210-06-790 04+04790
オープン
16,713
18,384(税込)
5日以内出荷
63490413K-210-06-800 04+04800
オープン
16,713
18,384(税込)
5日以内出荷
63490429K-210-06-810 04+04810
オープン
16,713
18,384(税込)
5日以内出荷
63490438K-210-06-820 04+04820
オープン
16,745
18,420(税込)
5日以内出荷
63490447K-210-06-830 04+04830
オープン
16,745
18,420(税込)
5日以内出荷
63490456K-210-06-840 04+04840
オープン
16,761
18,437(税込)
5日以内出荷
63490465K-210-06-850 04+04850
オープン
16,761
18,437(税込)
5日以内出荷
63490474K-210-06-860 04+04860
オープン
16,794
18,473(税込)
5日以内出荷
63490483K-210-06-870 04+04870
オープン
16,794
18,473(税込)
5日以内出荷
63490499K-210-06-880 04+04880
オープン
16,826
18,509(税込)
5日以内出荷
63490508K-210-06-890 04+04890
オープン
16,826
18,509(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする