ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)100寸法C(mm)8.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0内容量1本
全108種類を絞り込む
全長l(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63491095K-210-06-400 04+04 16+16400
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491104K-210-06-410 04+04 16+16410
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491113K-210-06-420 04+04 16+16420
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491129K-210-06-430 04+04 16+16430
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491138K-210-06-440 04+04 16+16440
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491147K-210-06-450 04+04 16+16450
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491156K-210-06-460 04+04 16+16460
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491165K-210-06-470 04+04 16+16470
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491174K-210-06-480 04+04 16+16480
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491183K-210-06-490 04+04 16+16490
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491199K-210-06-500 04+04 16+16500
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63491208K-210-06-510 04+04 16+16510
オープン
17,376
19,114(税込)
5日以内出荷
63491217K-210-06-520 04+04 16+16520
オープン
17,361
19,097(税込)
5日以内出荷
63491226K-210-06-530 04+04 16+16530
オープン
17,376
19,114(税込)
5日以内出荷
63491235K-210-06-540 04+04 16+16540
オープン
17,376
19,114(税込)
5日以内出荷
63491244K-210-06-550 04+04 16+16550
オープン
17,419
19,161(税込)
5日以内出荷
63491253K-210-06-560 04+04 16+16560
オープン
17,419
19,161(税込)
5日以内出荷
63491269K-210-06-570 04+04 16+16570
オープン
17,448
19,193(税込)
5日以内出荷
63491278K-210-06-580 04+04 16+16580
オープン
17,448
19,193(税込)
5日以内出荷
63491287K-210-06-590 04+04 16+16590
オープン
17,434
19,177(税込)
5日以内出荷
63491296K-210-06-600 04+04 16+16600
オープン
17,449
19,194(税込)
5日以内出荷
63491305K-210-06-610 04+04 16+16610
オープン
17,462
19,208(税込)
5日以内出荷
63491314K-210-06-620 04+04 16+16620
オープン
17,491
19,240(税込)
5日以内出荷
63491323K-210-06-630 04+04 16+16630
オープン
17,491
19,240(税込)
5日以内出荷
63491339K-210-06-640 04+04 16+16640
オープン
17,520
19,272(税込)
5日以内出荷
63491348K-210-06-650 04+04 16+16650
オープン
17,520
19,272(税込)
5日以内出荷
63491357K-210-06-660 04+04 16+16660
オープン
17,521
19,273(税込)
5日以内出荷
63491366K-210-06-670 04+04 16+16670
オープン
17,521
19,273(税込)
5日以内出荷
63491375K-210-06-680 04+04 16+16680
オープン
17,564
19,320(税込)
5日以内出荷
63491384K-210-06-690 04+04 16+16690
オープン
17,564
19,320(税込)
5日以内出荷
63491393K-210-06-700 04+04 16+16700
オープン
17,563
19,319(税込)
5日以内出荷
63491409K-210-06-710 04+04 16+16710
オープン
17,592
19,351(税込)
5日以内出荷
63491418K-210-06-720 04+04 16+16720
オープン
17,592
19,351(税込)
5日以内出荷
63491427K-210-06-730 04+04 16+16730
オープン
17,593
19,352(税込)
5日以内出荷
63491436K-210-06-740 04+04 16+16740
オープン
17,593
19,352(税込)
5日以内出荷
63491445K-210-06-750 04+04 16+16750
オープン
17,636
19,400(税込)
5日以内出荷
63491454K-210-06-760 04+04 16+16760
オープン
17,636
19,400(税込)
5日以内出荷
63491463K-210-06-770 04+04 16+16770
オープン
17,664
19,430(税込)
5日以内出荷
63491479K-210-06-780 04+04 16+16780
オープン
17,664
19,430(税込)
5日以内出荷
63491488K-210-06-790 04+04 16+16790
オープン
17,665
19,432(税込)
5日以内出荷
63491497K-210-06-800 04+04 16+16800
オープン
17,665
19,432(税込)
5日以内出荷
63491506K-210-06-810 04+04 16+16810
オープン
17,665
19,432(税込)
5日以内出荷
63491515K-210-06-820 04+04 16+16820
オープン
17,708
19,479(税込)
5日以内出荷
63491524K-210-06-830 04+04 16+16830
オープン
17,708
19,479(税込)
5日以内出荷
63491533K-210-06-840 04+04 16+16840
オープン
17,737
19,511(税込)
5日以内出荷
63491549K-210-06-850 04+04 16+16850
オープン
17,737
19,511(税込)
5日以内出荷
63491558K-210-06-860 04+04 16+16860
オープン
17,737
19,511(税込)
5日以内出荷
63491567K-210-06-870 04+04 16+16870
オープン
17,737
19,511(税込)
5日以内出荷
63491576K-210-06-880 04+04 16+16880
オープン
17,780
19,558(税込)
5日以内出荷
63491585K-210-06-890 04+04 16+16890
オープン
17,780
19,558(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする