ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称6最高使用圧力(MPa)21金具両端金具05タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9最小破壊圧力(MPa)103最小曲げ半径(mm)100質量(g/m)ホース/260接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)ねじTG1/4ネジ口内径(Φmm)4.0寸法C(mm)8.5寸法L(mm)60寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63492179K-210-06-400 05+05400
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492188K-210-06-410 05+05410
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492197K-210-06-420 05+05420
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492206K-210-06-430 05+05430
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492215K-210-06-440 05+05440
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492224K-210-06-450 05+05450
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492233K-210-06-460 05+05460
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492249K-210-06-470 05+05470
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492258K-210-06-480 05+05480
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492267K-210-06-490 05+05490
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492276K-210-06-500 05+05500
オープン
15,449
16,994(税込)
5日以内出荷
63492285K-210-06-510 05+05510
オープン
15,479
17,027(税込)
5日以内出荷
63492294K-210-06-520 05+05520
オープン
15,494
17,043(税込)
5日以内出荷
63492303K-210-06-530 05+05530
オープン
15,509
17,060(税込)
5日以内出荷
63492319K-210-06-540 05+05540
オープン
15,509
17,060(税込)
5日以内出荷
63492328K-210-06-550 05+05550
オープン
15,540
17,094(税込)
5日以内出荷
63492337K-210-06-560 05+05560
オープン
15,540
17,094(税込)
5日以内出荷
63492346K-210-06-570 05+05570
オープン
15,556
17,112(税込)
5日以内出荷
63492355K-210-06-580 05+05580
オープン
15,556
17,112(税込)
5日以内出荷
63492364K-210-06-590 05+05590
オープン
15,571
17,128(税込)
5日以内出荷
63492373K-210-06-600 05+05600
オープン
15,586
17,145(税込)
5日以内出荷
63492389K-210-06-610 05+05610
オープン
15,602
17,162(税込)
5日以内出荷
63492398K-210-06-620 05+05620
オープン
15,617
17,179(税込)
5日以内出荷
63492407K-210-06-630 05+05630
オープン
15,617
17,179(税込)
5日以内出荷
63492416K-210-06-640 05+05640
オープン
15,632
17,195(税込)
5日以内出荷
63492425K-210-06-650 05+05650
オープン
15,632
17,195(税込)
5日以内出荷
63492434K-210-06-660 05+05660
オープン
15,663
17,229(税込)
5日以内出荷
63492443K-210-06-670 05+05670
オープン
15,663
17,229(税込)
5日以内出荷
63492459K-210-06-680 05+05680
オープン
15,694
17,263(税込)
5日以内出荷
63492468K-210-06-690 05+05690
オープン
15,694
17,263(税込)
5日以内出荷
63492477K-210-06-700 05+05700
オープン
15,679
17,247(税込)
5日以内出荷
63492486K-210-06-710 05+05710
オープン
15,709
17,280(税込)
5日以内出荷
63492495K-210-06-720 05+05720
オープン
15,709
17,280(税込)
5日以内出荷
63492504K-210-06-730 05+05730
オープン
15,740
17,314(税込)
5日以内出荷
63492513K-210-06-740 05+05740
オープン
15,740
17,314(税込)
5日以内出荷
63492529K-210-06-750 05+05750
オープン
15,771
17,348(税込)
5日以内出荷
63492538K-210-06-760 05+05760
オープン
15,771
17,348(税込)
5日以内出荷
63492547K-210-06-770 05+05770
オープン
15,786
17,365(税込)
5日以内出荷
63492556K-210-06-780 05+05780
オープン
15,786
17,365(税込)
5日以内出荷
63492565K-210-06-790 05+05790
オープン
15,817
17,399(税込)
5日以内出荷
63492574K-210-06-800 05+05800
オープン
15,817
17,399(税込)
5日以内出荷
63492583K-210-06-810 05+05810
オープン
15,817
17,399(税込)
5日以内出荷
63492599K-210-06-820 05+05820
オープン
15,848
17,433(税込)
5日以内出荷
63492608K-210-06-830 05+05830
オープン
15,848
17,433(税込)
5日以内出荷
63492617K-210-06-840 05+05840
オープン
15,863
17,449(税込)
5日以内出荷
63492626K-210-06-850 05+05850
オープン
15,863
17,449(税込)
5日以内出荷
63492635K-210-06-860 05+05860
オープン
15,894
17,483(税込)
5日以内出荷
63492644K-210-06-870 05+05870
オープン
15,894
17,483(税込)
5日以内出荷
63492653K-210-06-880 05+05880
オープン
15,924
17,516(税込)
5日以内出荷
63492669K-210-06-890 05+05890
オープン
15,924
17,516(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする