ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称6最高使用圧力(MPa)21金具両端金具05+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9最小破壊圧力(MPa)103最小曲げ半径(mm)100質量(g/m)ホース/260接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)ねじTG1/4ネジ口内径(Φmm)4.0寸法C(mm)8.5寸法L(mm)60寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63493256K-210-06-400 05+05 15+15400
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493265K-210-06-410 05+05 15+15410
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493274K-210-06-420 05+05 15+15420
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493283K-210-06-430 05+05 15+15430
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493299K-210-06-440 05+05 15+15440
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493308K-210-06-450 05+05 15+15450
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493317K-210-06-460 05+05 15+15460
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493326K-210-06-470 05+05 15+15470
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493335K-210-06-480 05+05 15+15480
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493344K-210-06-490 05+05 15+15490
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493353K-210-06-500 05+05 15+15500
オープン
17,347
19,082(税込)
5日以内出荷
63493369K-210-06-510 05+05 15+15510
オープン
17,376
19,114(税込)
5日以内出荷
63493378K-210-06-520 05+05 15+15520
オープン
17,361
19,097(税込)
5日以内出荷
63493387K-210-06-530 05+05 15+15530
オープン
17,376
19,114(税込)
5日以内出荷
63493396K-210-06-540 05+05 15+15540
オープン
17,376
19,114(税込)
5日以内出荷
63493405K-210-06-550 05+05 15+15550
オープン
17,419
19,161(税込)
5日以内出荷
63493414K-210-06-560 05+05 15+15560
オープン
17,419
19,161(税込)
5日以内出荷
63493423K-210-06-570 05+05 15+15570
オープン
17,448
19,193(税込)
5日以内出荷
63493439K-210-06-580 05+05 15+15580
オープン
17,448
19,193(税込)
5日以内出荷
63493448K-210-06-590 05+05 15+15590
オープン
17,434
19,177(税込)
5日以内出荷
63493457K-210-06-600 05+05 15+15600
オープン
17,449
19,194(税込)
5日以内出荷
63493466K-210-06-610 05+05 15+15610
オープン
17,462
19,208(税込)
5日以内出荷
63493475K-210-06-620 05+05 15+15620
オープン
17,491
19,240(税込)
5日以内出荷
63493484K-210-06-630 05+05 15+15630
オープン
17,491
19,240(税込)
5日以内出荷
63493493K-210-06-640 05+05 15+15640
オープン
17,520
19,272(税込)
5日以内出荷
63493509K-210-06-650 05+05 15+15650
オープン
17,520
19,272(税込)
5日以内出荷
63493518K-210-06-660 05+05 15+15660
オープン
17,521
19,273(税込)
5日以内出荷
63493527K-210-06-670 05+05 15+15670
オープン
17,521
19,273(税込)
5日以内出荷
63493536K-210-06-680 05+05 15+15680
オープン
17,564
19,320(税込)
5日以内出荷
63493545K-210-06-690 05+05 15+15690
オープン
17,564
19,320(税込)
5日以内出荷
63493554K-210-06-700 05+05 15+15700
オープン
17,563
19,319(税込)
5日以内出荷
63493563K-210-06-710 05+05 15+15710
オープン
17,592
19,351(税込)
5日以内出荷
63493579K-210-06-720 05+05 15+15720
オープン
17,592
19,351(税込)
5日以内出荷
63493588K-210-06-730 05+05 15+15730
オープン
17,593
19,352(税込)
5日以内出荷
63493597K-210-06-740 05+05 15+15740
オープン
17,593
19,352(税込)
5日以内出荷
63493606K-210-06-750 05+05 15+15750
オープン
17,636
19,400(税込)
5日以内出荷
63493615K-210-06-760 05+05 15+15760
オープン
17,636
19,400(税込)
5日以内出荷
63493624K-210-06-770 05+05 15+15770
オープン
17,664
19,430(税込)
5日以内出荷
63493633K-210-06-780 05+05 15+15780
オープン
17,664
19,430(税込)
5日以内出荷
63493649K-210-06-790 05+05 15+15790
オープン
17,665
19,432(税込)
5日以内出荷
63493658K-210-06-800 05+05 15+15800
オープン
17,665
19,432(税込)
5日以内出荷
63493667K-210-06-810 05+05 15+15810
オープン
17,665
19,432(税込)
5日以内出荷
63493676K-210-06-820 05+05 15+15820
オープン
17,708
19,479(税込)
5日以内出荷
63493685K-210-06-830 05+05 15+15830
オープン
17,708
19,479(税込)
5日以内出荷
63493694K-210-06-840 05+05 15+15840
オープン
17,737
19,511(税込)
5日以内出荷
63493703K-210-06-850 05+05 15+15850
オープン
17,737
19,511(税込)
5日以内出荷
63493719K-210-06-860 05+05 15+15860
オープン
17,737
19,511(税込)
5日以内出荷
63493728K-210-06-870 05+05 15+15870
オープン
17,737
19,511(税込)
5日以内出荷
63493737K-210-06-880 05+05 15+15880
オープン
17,780
19,558(税込)
5日以内出荷
63493746K-210-06-890 05+05 15+15890
オープン
17,780
19,558(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする