曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本
全108種類を絞り込む
全長l(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63494333K-210-09-400 04+04400
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494349K-210-09-410 04+04410
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494358K-210-09-420 04+04420
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494367K-210-09-430 04+04430
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494376K-210-09-440 04+04440
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494385K-210-09-450 04+04450
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494394K-210-09-460 04+04460
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494403K-210-09-470 04+04470
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494419K-210-09-480 04+04480
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494428K-210-09-490 04+04490
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494437K-210-09-500 04+04500
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63494446K-210-09-510 04+04510
オープン
15,512
17,063(税込)
5日以内出荷
63494455K-210-09-520 04+04520
オープン
15,540
17,094(税込)
5日以内出荷
63494464K-210-09-530 04+04530
オープン
15,540
17,094(税込)
5日以内出荷
63494473K-210-09-540 04+04540
オープン
15,554
17,109(税込)
5日以内出荷
63494489K-210-09-550 04+04550
オープン
15,583
17,141(税込)
5日以内出荷
63494498K-210-09-560 04+04560
オープン
15,611
17,172(税込)
5日以内出荷
63494507K-210-09-570 04+04570
オープン
15,611
17,172(税込)
5日以内出荷
63494516K-210-09-580 04+04580
オープン
15,626
17,189(税込)
5日以内出荷
63494525K-210-09-590 04+04590
オープン
15,654
17,219(税込)
5日以内出荷
63494534K-210-09-600 04+04600
オープン
15,682
17,250(税込)
5日以内出荷
63494543K-210-09-610 04+04610
オープン
15,710
17,281(税込)
5日以内出荷
63494559K-210-09-620 04+04620
オープン
15,697
17,267(税込)
5日以内出荷
63494568K-210-09-630 04+04630
オープン
15,725
17,298(税込)
5日以内出荷
63494577K-210-09-640 04+04640
オープン
15,753
17,328(税込)
5日以内出荷
63494586K-210-09-650 04+04650
オープン
15,782
17,360(税込)
5日以内出荷
63494595K-210-09-660 04+04660
オープン
15,768
17,345(税込)
5日以内出荷
63494604K-210-09-670 04+04670
オープン
15,796
17,376(税込)
5日以内出荷
63494613K-210-09-680 04+04680
オープン
15,824
17,406(税込)
5日以内出荷
63494629K-210-09-690 04+04690
オープン
15,853
17,438(税込)
5日以内出荷
63494638K-210-09-700 04+04700
オープン
15,839
17,423(税込)
5日以内出荷
63494647K-210-09-710 04+04710
オープン
15,868
17,455(税込)
5日以内出荷
63494656K-210-09-720 04+04720
オープン
15,896
17,486(税込)
5日以内出荷
63494665K-210-09-730 04+04730
オープン
15,924
17,516(税込)
5日以内出荷
63494674K-210-09-740 04+04740
オープン
15,910
17,501(税込)
5日以内出荷
63494683K-210-09-750 04+04750
オープン
15,938
17,532(税込)
5日以内出荷
63494699K-210-09-760 04+04760
オープン
15,967
17,564(税込)
5日以内出荷
63494708K-210-09-770 04+04770
オープン
15,995
17,595(税込)
5日以内出荷
63494717K-210-09-780 04+04780
オープン
15,982
17,580(税込)
5日以内出荷
63494726K-210-09-790 04+04790
オープン
16,010
17,611(税込)
5日以内出荷
63494735K-210-09-800 04+04800
オープン
16,038
17,642(税込)
5日以内出荷
63494744K-210-09-810 04+04810
オープン
16,067
17,674(税込)
5日以内出荷
63494753K-210-09-820 04+04820
オープン
16,053
17,658(税込)
5日以内出荷
63494769K-210-09-830 04+04830
オープン
16,081
17,689(税込)
5日以内出荷
63494778K-210-09-840 04+04840
オープン
16,109
17,720(税込)
5日以内出荷
63494787K-210-09-850 04+04850
オープン
16,138
17,752(税込)
5日以内出荷
63494796K-210-09-860 04+04860
オープン
16,124
17,736(税込)
5日以内出荷
63494805K-210-09-870 04+04870
オープン
16,152
17,767(税込)
5日以内出荷
63494814K-210-09-880 04+04880
オープン
16,181
17,799(税込)
5日以内出荷
63494823K-210-09-890 04+04890
オープン
16,209
17,830(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする