曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63495417K-210-09-400 04+04 16+16400
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495426K-210-09-410 04+04 16+16410
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495435K-210-09-420 04+04 16+16420
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495444K-210-09-430 04+04 16+16430
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495453K-210-09-440 04+04 16+16440
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495469K-210-09-450 04+04 16+16450
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495478K-210-09-460 04+04 16+16460
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495487K-210-09-470 04+04 16+16470
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495496K-210-09-480 04+04 16+16480
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495505K-210-09-490 04+04 16+16490
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495514K-210-09-500 04+04 16+16500
オープン
17,851
19,636(税込)
5日以内出荷
63495523K-210-09-510 04+04 16+16510
オープン
17,878
19,666(税込)
5日以内出荷
63495539K-210-09-520 04+04 16+16520
オープン
17,891
19,680(税込)
5日以内出荷
63495548K-210-09-530 04+04 16+16530
オープン
17,891
19,680(税込)
5日以内出荷
63495557K-210-09-540 04+04 16+16540
オープン
17,918
19,710(税込)
5日以内出荷
63495566K-210-09-550 04+04 16+16550
オープン
17,945
19,740(税込)
5日以内出荷
63495575K-210-09-560 04+04 16+16560
オープン
17,958
19,754(税込)
5日以内出荷
63495584K-210-09-570 04+04 16+16570
オープン
17,958
19,754(税込)
5日以内出荷
63495593K-210-09-580 04+04 16+16580
オープン
17,985
19,784(税込)
5日以内出荷
63495609K-210-09-590 04+04 16+16590
オープン
18,012
19,813(税込)
5日以内出荷
63495618K-210-09-600 04+04 16+16600
オープン
18,039
19,843(税込)
5日以内出荷
63495627K-210-09-610 04+04 16+16610
オープン
18,053
19,858(税込)
5日以内出荷
63495636K-210-09-620 04+04 16+16620
オープン
18,053
19,858(税込)
5日以内出荷
63495645K-210-09-630 04+04 16+16630
オープン
18,080
19,888(税込)
5日以内出荷
63495654K-210-09-640 04+04 16+16640
オープン
18,107
19,918(税込)
5日以内出荷
63495663K-210-09-650 04+04 16+16650
オープン
18,120
19,932(税込)
5日以内出荷
63495679K-210-09-660 04+04 16+16660
オープン
18,120
19,932(税込)
5日以内出荷
63495688K-210-09-670 04+04 16+16670
オープン
18,147
19,962(税込)
5日以内出荷
63495697K-210-09-680 04+04 16+16680
オープン
18,174
19,991(税込)
5日以内出荷
63495706K-210-09-690 04+04 16+16690
オープン
18,188
20,007(税込)
5日以内出荷
63495715K-210-09-700 04+04 16+16700
オープン
18,188
20,007(税込)
5日以内出荷
63495724K-210-09-710 04+04 16+16710
オープン
18,215
20,037(税込)
5日以内出荷
63495733K-210-09-720 04+04 16+16720
オープン
18,242
20,066(税込)
5日以内出荷
63495749K-210-09-730 04+04 16+16730
オープン
18,255
20,081(税込)
5日以内出荷
63495758K-210-09-740 04+04 16+16740
オープン
18,255
20,081(税込)
5日以内出荷
63495767K-210-09-750 04+04 16+16750
オープン
18,282
20,110(税込)
5日以内出荷
63495776K-210-09-760 04+04 16+16760
オープン
18,309
20,140(税込)
5日以内出荷
63495785K-210-09-770 04+04 16+16770
オープン
18,322
20,154(税込)
5日以内出荷
63495794K-210-09-780 04+04 16+16780
オープン
18,322
20,154(税込)
5日以内出荷
63495803K-210-09-790 04+04 16+16790
オープン
18,349
20,184(税込)
5日以内出荷
63495819K-210-09-800 04+04 16+16800
オープン
18,376
20,214(税込)
5日以内出荷
63495828K-210-09-810 04+04 16+16810
オープン
18,390
20,229(税込)
5日以内出荷
63495837K-210-09-820 04+04 16+16820
オープン
18,390
20,229(税込)
5日以内出荷
63495846K-210-09-830 04+04 16+16830
オープン
18,417
20,259(税込)
5日以内出荷
63495855K-210-09-840 04+04 16+16840
オープン
18,444
20,288(税込)
5日以内出荷
63495864K-210-09-850 04+04 16+16850
オープン
18,457
20,303(税込)
5日以内出荷
63495873K-210-09-860 04+04 16+16860
オープン
18,457
20,303(税込)
5日以内出荷
63495889K-210-09-870 04+04 16+16870
オープン
18,484
20,332(税込)
5日以内出荷
63495898K-210-09-880 04+04 16+16880
オープン
18,511
20,362(税込)
5日以内出荷
63495907K-210-09-890 04+04 16+16890
オープン
18,525
20,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする