曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本
全108種類を絞り込む
全長l(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63496494K-210-09-400 05+05400
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496503K-210-09-410 05+05410
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496519K-210-09-420 05+05420
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496528K-210-09-430 05+05430
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496537K-210-09-440 05+05440
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496546K-210-09-450 05+05450
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496555K-210-09-460 05+05460
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496564K-210-09-470 05+05470
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496573K-210-09-480 05+05480
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496589K-210-09-490 05+05490
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496598K-210-09-500 05+05500
オープン
15,483
17,031(税込)
5日以内出荷
63496607K-210-09-510 05+05510
オープン
15,512
17,063(税込)
5日以内出荷
63496616K-210-09-520 05+05520
オープン
15,540
17,094(税込)
5日以内出荷
63496625K-210-09-530 05+05530
オープン
15,540
17,094(税込)
5日以内出荷
63496634K-210-09-540 05+05540
オープン
15,554
17,109(税込)
5日以内出荷
63496643K-210-09-550 05+05550
オープン
15,583
17,141(税込)
5日以内出荷
63496659K-210-09-560 05+05560
オープン
15,611
17,172(税込)
5日以内出荷
63496668K-210-09-570 05+05570
オープン
15,611
17,172(税込)
5日以内出荷
63496677K-210-09-580 05+05580
オープン
15,626
17,189(税込)
5日以内出荷
63496686K-210-09-590 05+05590
オープン
15,654
17,219(税込)
5日以内出荷
63496695K-210-09-600 05+05600
オープン
15,682
17,250(税込)
5日以内出荷
63496704K-210-09-610 05+05610
オープン
15,710
17,281(税込)
5日以内出荷
63496713K-210-09-620 05+05620
オープン
15,697
17,267(税込)
5日以内出荷
63496729K-210-09-630 05+05630
オープン
15,725
17,298(税込)
5日以内出荷
63496738K-210-09-640 05+05640
オープン
15,753
17,328(税込)
5日以内出荷
63496747K-210-09-650 05+05650
オープン
15,782
17,360(税込)
5日以内出荷
63496756K-210-09-660 05+05660
オープン
15,768
17,345(税込)
5日以内出荷
63496765K-210-09-670 05+05670
オープン
15,796
17,376(税込)
5日以内出荷
63496774K-210-09-680 05+05680
オープン
15,824
17,406(税込)
5日以内出荷
63496783K-210-09-690 05+05690
オープン
15,853
17,438(税込)
5日以内出荷
63496799K-210-09-700 05+05700
オープン
15,839
17,423(税込)
5日以内出荷
63496808K-210-09-710 05+05710
オープン
15,868
17,455(税込)
5日以内出荷
63496817K-210-09-720 05+05720
オープン
15,896
17,486(税込)
5日以内出荷
63496826K-210-09-730 05+05730
オープン
15,924
17,516(税込)
5日以内出荷
63496835K-210-09-740 05+05740
オープン
15,910
17,501(税込)
5日以内出荷
63496844K-210-09-750 05+05750
オープン
15,938
17,532(税込)
5日以内出荷
63496853K-210-09-760 05+05760
オープン
15,967
17,564(税込)
5日以内出荷
63496869K-210-09-770 05+05770
オープン
15,995
17,595(税込)
5日以内出荷
63496878K-210-09-780 05+05780
オープン
15,982
17,580(税込)
5日以内出荷
63496887K-210-09-790 05+05790
オープン
16,010
17,611(税込)
5日以内出荷
63496896K-210-09-800 05+05800
オープン
16,038
17,642(税込)
5日以内出荷
63496905K-210-09-810 05+05810
オープン
16,067
17,674(税込)
5日以内出荷
63496914K-210-09-820 05+05820
オープン
16,053
17,658(税込)
5日以内出荷
63496923K-210-09-830 05+05830
オープン
16,081
17,689(税込)
5日以内出荷
63496939K-210-09-840 05+05840
オープン
16,109
17,720(税込)
5日以内出荷
63496948K-210-09-850 05+05850
オープン
16,138
17,752(税込)
5日以内出荷
63496957K-210-09-860 05+05860
オープン
16,124
17,736(税込)
5日以内出荷
63496966K-210-09-870 05+05870
オープン
16,152
17,767(税込)
5日以内出荷
63496975K-210-09-880 05+05880
オープン
16,181
17,799(税込)
5日以内出荷
63496984K-210-09-890 05+05890
オープン
16,209
17,830(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする