曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)65最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130寸法C(mm)6.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05+アダプタ付ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)19.1質量(g/m)ホース/615寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63497578K-210-09-400 05+05 15+15400
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497587K-210-09-410 05+05 15+15410
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497596K-210-09-420 05+05 15+15420
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497605K-210-09-430 05+05 15+15430
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497614K-210-09-440 05+05 15+15440
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497623K-210-09-450 05+05 15+15450
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497639K-210-09-460 05+05 15+15460
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497648K-210-09-470 05+05 15+15470
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497657K-210-09-480 05+05 15+15480
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497666K-210-09-490 05+05 15+15490
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497675K-210-09-500 05+05 15+15500
オープン
17,849
19,634(税込)
5日以内出荷
63497684K-210-09-510 05+05 15+15510
オープン
17,876
19,664(税込)
5日以内出荷
63497693K-210-09-520 05+05 15+15520
オープン
17,888
19,677(税込)
5日以内出荷
63497709K-210-09-530 05+05 15+15530
オープン
17,888
19,677(税込)
5日以内出荷
63497718K-210-09-540 05+05 15+15540
オープン
17,915
19,707(税込)
5日以内出荷
63497727K-210-09-550 05+05 15+15550
オープン
17,942
19,736(税込)
5日以内出荷
63497736K-210-09-560 05+05 15+15560
オープン
17,957
19,753(税込)
5日以内出荷
63497745K-210-09-570 05+05 15+15570
オープン
17,957
19,753(税込)
5日以内出荷
63497754K-210-09-580 05+05 15+15580
オープン
17,982
19,780(税込)
5日以内出荷
63497763K-210-09-590 05+05 15+15590
オープン
18,009
19,810(税込)
5日以内出荷
63497779K-210-09-600 05+05 15+15600
オープン
18,036
19,840(税込)
5日以内出荷
63497788K-210-09-610 05+05 15+15610
オープン
18,050
19,855(税込)
5日以内出荷
63497797K-210-09-620 05+05 15+15620
オープン
18,050
19,855(税込)
5日以内出荷
63497806K-210-09-630 05+05 15+15630
オープン
18,077
19,885(税込)
5日以内出荷
63497815K-210-09-640 05+05 15+15640
オープン
18,104
19,914(税込)
5日以内出荷
63497824K-210-09-650 05+05 15+15650
オープン
18,117
19,929(税込)
5日以内出荷
63497833K-210-09-660 05+05 15+15660
オープン
18,117
19,929(税込)
5日以内出荷
63497849K-210-09-670 05+05 15+15670
オープン
18,144
19,958(税込)
5日以内出荷
63497858K-210-09-680 05+05 15+15680
オープン
18,171
19,988(税込)
5日以内出荷
63497867K-210-09-690 05+05 15+15690
オープン
18,185
20,004(税込)
5日以内出荷
63497876K-210-09-700 05+05 15+15700
オープン
18,186
20,005(税込)
5日以内出荷
63497885K-210-09-710 05+05 15+15710
オープン
18,213
20,034(税込)
5日以内出荷
63497894K-210-09-720 05+05 15+15720
オープン
18,239
20,063(税込)
5日以内出荷
63497903K-210-09-730 05+05 15+15730
オープン
18,252
20,077(税込)
5日以内出荷
63497919K-210-09-740 05+05 15+15740
オープン
18,252
20,077(税込)
5日以内出荷
63497928K-210-09-750 05+05 15+15750
オープン
18,279
20,107(税込)
5日以内出荷
63497937K-210-09-760 05+05 15+15760
オープン
18,306
20,137(税込)
5日以内出荷
63497946K-210-09-770 05+05 15+15770
オープン
18,321
20,153(税込)
5日以内出荷
63497955K-210-09-780 05+05 15+15780
オープン
18,319
20,151(税込)
5日以内出荷
63497964K-210-09-790 05+05 15+15790
オープン
18,346
20,181(税込)
5日以内出荷
63497973K-210-09-800 05+05 15+15800
オープン
18,373
20,210(税込)
5日以内出荷
63497989K-210-09-810 05+05 15+15810
オープン
18,387
20,226(税込)
5日以内出荷
63497998K-210-09-820 05+05 15+15820
オープン
18,387
20,226(税込)
5日以内出荷
63498007K-210-09-830 05+05 15+15830
オープン
18,414
20,255(税込)
5日以内出荷
63498016K-210-09-840 05+05 15+15840
オープン
18,441
20,285(税込)
5日以内出荷
63498025K-210-09-850 05+05 15+15850
オープン
18,454
20,299(税込)
5日以内出荷
63498034K-210-09-860 05+05 15+15860
オープン
18,454
20,299(税込)
5日以内出荷
63498043K-210-09-870 05+05 15+15870
オープン
18,481
20,329(税込)
5日以内出荷
63498059K-210-09-880 05+05 15+15880
オープン
18,508
20,359(税込)
5日以内出荷
63498068K-210-09-890 05+05 15+15890
オープン
18,522
20,374(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする