曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称12最高使用圧力(MPa)21金具両端金具04タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9最小破壊圧力(MPa)103最小曲げ半径(mm)160質量(g/m)ホース/760接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1/2ネジ口内径(Φmm)10.0寸法C(mm)6.0寸法L(mm)70寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63498655K-210-12-400 04+04400
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498664K-210-12-410 04+04410
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498673K-210-12-420 04+04420
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498689K-210-12-430 04+04430
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498698K-210-12-440 04+04440
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498707K-210-12-450 04+04450
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498716K-210-12-460 04+04460
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498725K-210-12-470 04+04470
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498734K-210-12-480 04+04480
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498743K-210-12-490 04+04490
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498759K-210-12-500 04+04500
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63498768K-210-12-510 04+04510
オープン
24,485
26,934(税込)
5日以内出荷
63498777K-210-12-520 04+04520
オープン
24,524
26,976(税込)
5日以内出荷
63498786K-210-12-530 04+04530
オープン
24,543
26,997(税込)
5日以内出荷
63498795K-210-12-540 04+04540
オープン
24,563
27,019(税込)
5日以内出荷
63498804K-210-12-550 04+04550
オープン
24,621
27,083(税込)
5日以内出荷
63498813K-210-12-560 04+04560
オープン
24,659
27,125(税込)
5日以内出荷
63498829K-210-12-570 04+04570
オープン
24,659
27,125(税込)
5日以内出荷
63498838K-210-12-580 04+04580
オープン
24,717
27,189(税込)
5日以内出荷
63498847K-210-12-590 04+04590
オープン
24,755
27,231(税込)
5日以内出荷
63498856K-210-12-600 04+04600
オープン
24,756
27,232(税込)
5日以内出荷
63498865K-210-12-610 04+04610
オープン
24,813
27,294(税込)
5日以内出荷
63498874K-210-12-620 04+04620
オープン
24,852
27,337(税込)
5日以内出荷
63498883K-210-12-630 04+04630
オープン
24,852
27,337(税込)
5日以内出荷
63498899K-210-12-640 04+04640
オープン
24,909
27,400(税込)
5日以内出荷
63498908K-210-12-650 04+04650
オープン
24,909
27,400(税込)
5日以内出荷
63498917K-210-12-660 04+04660
オープン
24,928
27,421(税込)
5日以内出荷
63498926K-210-12-670 04+04670
オープン
24,967
27,464(税込)
5日以内出荷
63498935K-210-12-680 04+04680
オープン
25,006
27,507(税込)
5日以内出荷
63498944K-210-12-690 04+04690
オープン
25,044
27,548(税込)
5日以内出荷
63498953K-210-12-700 04+04700
オープン
25,045
27,550(税込)
5日以内出荷
63498969K-210-12-710 04+04710
オープン
25,102
27,612(税込)
5日以内出荷
63498978K-210-12-720 04+04720
オープン
25,141
27,655(税込)
5日以内出荷
63498987K-210-12-730 04+04730
オープン
25,141
27,655(税込)
5日以内出荷
63498996K-210-12-740 04+04740
オープン
25,198
27,718(税込)
5日以内出荷
63499005K-210-12-750 04+04750
オープン
25,237
27,761(税込)
5日以内出荷
63499014K-210-12-760 04+04760
オープン
25,237
27,761(税込)
5日以内出荷
63499023K-210-12-770 04+04770
オープン
25,295
27,825(税込)
5日以内出荷
63499039K-210-12-780 04+04780
オープン
25,333
27,866(税込)
5日以内出荷
63499048K-210-12-790 04+04790
オープン
25,334
27,867(税込)
5日以内出荷
63499057K-210-12-800 04+04800
オープン
25,391
27,930(税込)
5日以内出荷
63499066K-210-12-810 04+04810
オープン
25,410
27,951(税込)
5日以内出荷
63499075K-210-12-820 04+04820
オープン
25,449
27,994(税込)
5日以内出荷
63499084K-210-12-830 04+04830
オープン
25,468
28,015(税込)
5日以内出荷
63499093K-210-12-840 04+04840
オープン
25,506
28,057(税込)
5日以内出荷
63499109K-210-12-850 04+04850
オープン
25,545
28,100(税込)
5日以内出荷
63499118K-210-12-860 04+04860
オープン
25,564
28,120(税込)
5日以内出荷
63499127K-210-12-870 04+04870
オープン
25,584
28,142(税込)
5日以内出荷
63499136K-210-12-880 04+04880
オープン
25,622
28,184(税込)
5日以内出荷
63499145K-210-12-890 04+04890
オープン
25,623
28,185(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする