ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63499739K-210-12-400 04+04 16+16400
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499748K-210-12-410 04+04 16+16410
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499757K-210-12-420 04+04 16+16420
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499766K-210-12-430 04+04 16+16430
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499775K-210-12-440 04+04 16+16440
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499784K-210-12-450 04+04 16+16450
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499793K-210-12-460 04+04 16+16460
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499809K-210-12-470 04+04 16+16470
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499818K-210-12-480 04+04 16+16480
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499827K-210-12-490 04+04 16+16490
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499836K-210-12-500 04+04 16+16500
オープン
29,180
32,098(税込)
5日以内出荷
63499845K-210-12-510 04+04 16+16510
オープン
29,198
32,118(税込)
5日以内出荷
63499854K-210-12-520 04+04 16+16520
オープン
29,234
32,157(税込)
5日以内出荷
63499863K-210-12-530 04+04 16+16530
オープン
29,270
32,197(税込)
5日以内出荷
63499879K-210-12-540 04+04 16+16540
オープン
29,306
32,237(税込)
5日以内出荷
63499888K-210-12-550 04+04 16+16550
オープン
29,306
32,237(税込)
5日以内出荷
63499897K-210-12-560 04+04 16+16560
オープン
29,360
32,296(税込)
5日以内出荷
63499906K-210-12-570 04+04 16+16570
オープン
29,396
32,336(税込)
5日以内出荷
63499915K-210-12-580 04+04 16+16580
オープン
29,396
32,336(税込)
5日以内出荷
63499924K-210-12-590 04+04 16+16590
オープン
29,450
32,395(税込)
5日以内出荷
63499933K-210-12-600 04+04 16+16600
オープン
29,486
32,435(税込)
5日以内出荷
63499949K-210-12-610 04+04 16+16610
オープン
29,486
32,435(税込)
5日以内出荷
63499958K-210-12-620 04+04 16+16620
オープン
29,540
32,494(税込)
5日以内出荷
63499967K-210-12-630 04+04 16+16630
オープン
29,576
32,534(税込)
5日以内出荷
63499976K-210-12-640 04+04 16+16640
オープン
29,576
32,534(税込)
5日以内出荷
63499985K-210-12-650 04+04 16+16650
オープン
29,594
32,553(税込)
5日以内出荷
63499994K-210-12-660 04+04 16+16660
オープン
29,630
32,593(税込)
5日以内出荷
63500003K-210-12-670 04+04 16+16670
オープン
29,648
32,613(税込)
5日以内出荷
63500019K-210-12-680 04+04 16+16680
オープン
29,666
32,633(税込)
5日以内出荷
63500028K-210-12-690 04+04 16+16690
オープン
29,720
32,692(税込)
5日以内出荷
63500037K-210-12-700 04+04 16+16700
オープン
29,756
32,732(税込)
5日以内出荷
63500046K-210-12-710 04+04 16+16710
オープン
29,756
32,732(税込)
5日以内出荷
63500055K-210-12-720 04+04 16+16720
オープン
29,810
32,791(税込)
5日以内出荷
63500064K-210-12-730 04+04 16+16730
オープン
29,846
32,831(税込)
5日以内出荷
63500073K-210-12-740 04+04 16+16740
オープン
29,846
32,831(税込)
5日以内出荷
63500089K-210-12-750 04+04 16+16750
オープン
29,899
32,889(税込)
5日以内出荷
63500098K-210-12-760 04+04 16+16760
オープン
29,935
32,929(税込)
5日以内出荷
63500107K-210-12-770 04+04 16+16770
オープン
29,935
32,929(税込)
5日以内出荷
63500116K-210-12-780 04+04 16+16780
オープン
29,989
32,988(税込)
5日以内出荷
63500125K-210-12-790 04+04 16+16790
オープン
30,025
33,028(税込)
5日以内出荷
63500134K-210-12-800 04+04 16+16800
オープン
30,025
33,028(税込)
5日以内出荷
63500143K-210-12-810 04+04 16+16810
オープン
30,061
33,067(税込)
5日以内出荷
63500159K-210-12-820 04+04 16+16820
オープン
30,097
33,107(税込)
5日以内出荷
63500168K-210-12-830 04+04 16+16830
オープン
30,133
33,146(税込)
5日以内出荷
63500177K-210-12-840 04+04 16+16840
オープン
30,151
33,166(税込)
5日以内出荷
63500186K-210-12-850 04+04 16+16850
オープン
30,187
33,206(税込)
5日以内出荷
63500195K-210-12-860 04+04 16+16860
オープン
30,223
33,245(税込)
5日以内出荷
63500204K-210-12-870 04+04 16+16870
オープン
30,205
33,226(税込)
5日以内出荷
63500213K-210-12-880 04+04 16+16880
オープン
30,259
33,285(税込)
5日以内出荷
63500229K-210-12-890 04+04 16+16890
オープン
30,295
33,325(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする