曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具05) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/760寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63500816K-210-12-400 05+05400
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500825K-210-12-410 05+05410
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500834K-210-12-420 05+05420
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500843K-210-12-430 05+05430
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500859K-210-12-440 05+05440
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500868K-210-12-450 05+05450
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500877K-210-12-460 05+05460
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500886K-210-12-470 05+05470
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500895K-210-12-480 05+05480
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500904K-210-12-490 05+05490
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500913K-210-12-500 05+05500
オープン
24,447
26,892(税込)
5日以内出荷
63500929K-210-12-510 05+05510
オープン
24,485
26,934(税込)
5日以内出荷
63500938K-210-12-520 05+05520
オープン
24,524
26,976(税込)
5日以内出荷
63500947K-210-12-530 05+05530
オープン
24,543
26,997(税込)
5日以内出荷
63500956K-210-12-540 05+05540
オープン
24,563
27,019(税込)
5日以内出荷
63500965K-210-12-550 05+05550
オープン
24,621
27,083(税込)
5日以内出荷
63500974K-210-12-560 05+05560
オープン
24,659
27,125(税込)
5日以内出荷
63500983K-210-12-570 05+05570
オープン
24,659
27,125(税込)
5日以内出荷
63500999K-210-12-580 05+05580
オープン
24,717
27,189(税込)
5日以内出荷
63501008K-210-12-590 05+05590
オープン
24,755
27,231(税込)
5日以内出荷
63501017K-210-12-600 05+05600
オープン
24,756
27,232(税込)
5日以内出荷
63501026K-210-12-610 05+05610
オープン
24,813
27,294(税込)
5日以内出荷
63501035K-210-12-620 05+05620
オープン
24,852
27,337(税込)
5日以内出荷
63501044K-210-12-630 05+05630
オープン
24,852
27,337(税込)
5日以内出荷
63501053K-210-12-640 05+05640
オープン
24,909
27,400(税込)
5日以内出荷
63501069K-210-12-650 05+05650
オープン
24,909
27,400(税込)
5日以内出荷
63501078K-210-12-660 05+05660
オープン
24,928
27,421(税込)
5日以内出荷
63501087K-210-12-670 05+05670
オープン
24,967
27,464(税込)
5日以内出荷
63501096K-210-12-680 05+05680
オープン
25,006
27,507(税込)
5日以内出荷
63501105K-210-12-690 05+05690
オープン
25,044
27,548(税込)
5日以内出荷
63501114K-210-12-700 05+05700
オープン
25,045
27,550(税込)
5日以内出荷
63501123K-210-12-710 05+05710
オープン
25,102
27,612(税込)
5日以内出荷
63501139K-210-12-720 05+05720
オープン
25,141
27,655(税込)
5日以内出荷
63501148K-210-12-730 05+05730
オープン
25,141
27,655(税込)
5日以内出荷
63501157K-210-12-740 05+05740
オープン
25,198
27,718(税込)
5日以内出荷
63501166K-210-12-750 05+05750
オープン
25,237
27,761(税込)
5日以内出荷
63501175K-210-12-760 05+05760
オープン
25,237
27,761(税込)
5日以内出荷
63501184K-210-12-770 05+05770
オープン
25,295
27,825(税込)
5日以内出荷
63501193K-210-12-780 05+05780
オープン
25,333
27,866(税込)
5日以内出荷
63501209K-210-12-790 05+05790
オープン
25,334
27,867(税込)
5日以内出荷
63501218K-210-12-800 05+05800
オープン
25,391
27,930(税込)
5日以内出荷
63501227K-210-12-810 05+05810
オープン
25,410
27,951(税込)
5日以内出荷
63501236K-210-12-820 05+05820
オープン
25,449
27,994(税込)
5日以内出荷
63501245K-210-12-830 05+05830
オープン
25,468
28,015(税込)
5日以内出荷
63501254K-210-12-840 05+05840
オープン
25,506
28,057(税込)
5日以内出荷
63501263K-210-12-850 05+05850
オープン
25,545
28,100(税込)
5日以内出荷
63501279K-210-12-860 05+05860
オープン
25,564
28,120(税込)
5日以内出荷
63501288K-210-12-870 05+05870
オープン
25,584
28,142(税込)
5日以内出荷
63501297K-210-12-880 05+05880
オープン
25,622
28,184(税込)
5日以内出荷
63501306K-210-12-890 05+05890
オープン
25,623
28,185(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする