ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム ハイドロリックホース K-210-12(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 十川ゴム

用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)70 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)160 寸法C(mm)6.0 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称12 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具05+アダプタ付 ねじTG1/2 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 ホース外径(Φmm)22.2 質量(g/m)ホース/760 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0 内容量1本
お気に入りに追加
108件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63501893 K-210-12-400 05+05 15+15 400
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501909 K-210-12-410 05+05 15+15 410
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501918 K-210-12-420 05+05 15+15 420
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501927 K-210-12-430 05+05 15+15 430
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501936 K-210-12-440 05+05 15+15 440
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501945 K-210-12-450 05+05 15+15 450
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501954 K-210-12-460 05+05 15+15 460
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501963 K-210-12-470 05+05 15+15 470
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501979 K-210-12-480 05+05 15+15 480
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501988 K-210-12-490 05+05 15+15 490
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63501997 K-210-12-500 05+05 15+15 500
オープン
29,180
32,098 (税込)
5日以内出荷
63502006 K-210-12-510 05+05 15+15 510
オープン
29,198
32,118 (税込)
5日以内出荷
63502015 K-210-12-520 05+05 15+15 520
オープン
29,234
32,157 (税込)
5日以内出荷
63502024 K-210-12-530 05+05 15+15 530
オープン
29,270
32,197 (税込)
5日以内出荷
63502033 K-210-12-540 05+05 15+15 540
オープン
29,306
32,237 (税込)
5日以内出荷
63502049 K-210-12-550 05+05 15+15 550
オープン
29,306
32,237 (税込)
5日以内出荷
63502058 K-210-12-560 05+05 15+15 560
オープン
29,360
32,296 (税込)
5日以内出荷
63502067 K-210-12-570 05+05 15+15 570
オープン
29,396
32,336 (税込)
5日以内出荷
63502076 K-210-12-580 05+05 15+15 580
オープン
29,396
32,336 (税込)
5日以内出荷
63502085 K-210-12-590 05+05 15+15 590
オープン
29,450
32,395 (税込)
5日以内出荷
63502094 K-210-12-600 05+05 15+15 600
オープン
29,486
32,435 (税込)
5日以内出荷
63502103 K-210-12-610 05+05 15+15 610
オープン
29,486
32,435 (税込)
5日以内出荷
63502119 K-210-12-620 05+05 15+15 620
オープン
29,540
32,494 (税込)
5日以内出荷
63502128 K-210-12-630 05+05 15+15 630
オープン
29,576
32,534 (税込)
5日以内出荷
63502137 K-210-12-640 05+05 15+15 640
オープン
29,576
32,534 (税込)
5日以内出荷
63502146 K-210-12-650 05+05 15+15 650
オープン
29,594
32,553 (税込)
5日以内出荷
63502155 K-210-12-660 05+05 15+15 660
オープン
29,630
32,593 (税込)
5日以内出荷
63502164 K-210-12-670 05+05 15+15 670
オープン
29,648
32,613 (税込)
5日以内出荷
63502173 K-210-12-680 05+05 15+15 680
オープン
29,666
32,633 (税込)
5日以内出荷
63502189 K-210-12-690 05+05 15+15 690
オープン
29,720
32,692 (税込)
5日以内出荷
63502198 K-210-12-700 05+05 15+15 700
オープン
29,756
32,732 (税込)
5日以内出荷
63502207 K-210-12-710 05+05 15+15 710
オープン
29,756
32,732 (税込)
5日以内出荷
63502216 K-210-12-720 05+05 15+15 720
オープン
29,810
32,791 (税込)
5日以内出荷
63502225 K-210-12-730 05+05 15+15 730
オープン
29,846
32,831 (税込)
5日以内出荷
63502234 K-210-12-740 05+05 15+15 740
オープン
29,846
32,831 (税込)
5日以内出荷
63502243 K-210-12-750 05+05 15+15 750
オープン
29,899
32,889 (税込)
5日以内出荷
63502259 K-210-12-760 05+05 15+15 760
オープン
29,935
32,929 (税込)
5日以内出荷
63502268 K-210-12-770 05+05 15+15 770
オープン
29,935
32,929 (税込)
5日以内出荷
63502277 K-210-12-780 05+05 15+15 780
オープン
29,989
32,988 (税込)
5日以内出荷
63502286 K-210-12-790 05+05 15+15 790
オープン
30,025
33,028 (税込)
5日以内出荷
63502295 K-210-12-800 05+05 15+15 800
オープン
30,025
33,028 (税込)
5日以内出荷
63502304 K-210-12-810 05+05 15+15 810
オープン
30,061
33,067 (税込)
5日以内出荷
63502313 K-210-12-820 05+05 15+15 820
オープン
30,097
33,107 (税込)
5日以内出荷
63502329 K-210-12-830 05+05 15+15 830
オープン
30,133
33,146 (税込)
5日以内出荷
63502338 K-210-12-840 05+05 15+15 840
オープン
30,151
33,166 (税込)
5日以内出荷
63502347 K-210-12-850 05+05 15+15 850
オープン
30,187
33,206 (税込)
5日以内出荷
63502356 K-210-12-860 05+05 15+15 860
オープン
30,223
33,245 (税込)
5日以内出荷
63502365 K-210-12-870 05+05 15+15 870
オープン
30,205
33,226 (税込)
5日以内出荷
63502374 K-210-12-880 05+05 15+15 880
オープン
30,259
33,285 (税込)
5日以内出荷
63502383 K-210-12-890 05+05 15+15 890
オープン
30,295
33,325 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする