ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用呼称19最高使用圧力(MPa)21金具両端金具05+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)28.8補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9最小破壊圧力(MPa)82.3最小曲げ半径(mm)240質量(g/m)ホース/1110接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG3/4ネジ口内径(Φmm)15.5寸法C(mm)7.5寸法L(mm)83寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全98種類を絞り込む
全長l(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505917K-210-19-500 05+05 15+15500
オープン
36,184
39,802(税込)
5日以内出荷
63505926K-210-19-510 05+05 15+15510
オープン
36,216
39,838(税込)
5日以内出荷
63505935K-210-19-520 05+05 15+15520
オープン
36,262
39,888(税込)
5日以内出荷
63505944K-210-19-530 05+05 15+15530
オープン
36,294
39,923(税込)
5日以内出荷
63505953K-210-19-540 05+05 15+15540
オープン
36,340
39,974(税込)
5日以内出荷
63505969K-210-19-550 05+05 15+15550
オープン
36,372
40,009(税込)
5日以内出荷
63505978K-210-19-560 05+05 15+15560
オープン
36,418
40,060(税込)
5日以内出荷
63505987K-210-19-570 05+05 15+15570
オープン
36,450
40,095(税込)
5日以内出荷
63505996K-210-19-580 05+05 15+15580
オープン
36,512
40,163(税込)
5日以内出荷
63506005K-210-19-590 05+05 15+15590
オープン
36,528
40,181(税込)
5日以内出荷
63506014K-210-19-600 05+05 15+15600
オープン
36,590
40,249(税込)
5日以内出荷
63506023K-210-19-610 05+05 15+15610
オープン
36,606
40,267(税込)
5日以内出荷
63506039K-210-19-620 05+05 15+15620
オープン
36,668
40,335(税込)
5日以内出荷
63506048K-210-19-630 05+05 15+15630
オープン
36,684
40,352(税込)
5日以内出荷
63506057K-210-19-640 05+05 15+15640
オープン
36,746
40,421(税込)
5日以内出荷
63506066K-210-19-650 05+05 15+15650
オープン
36,793
40,472(税込)
5日以内出荷
63506075K-210-19-660 05+05 15+15660
オープン
36,824
40,506(税込)
5日以内出荷
63506084K-210-19-670 05+05 15+15670
オープン
36,871
40,558(税込)
5日以内出荷
63506093K-210-19-680 05+05 15+15680
オープン
36,902
40,592(税込)
5日以内出荷
63506109K-210-19-690 05+05 15+15690
オープン
36,949
40,644(税込)
5日以内出荷
63506118K-210-19-700 05+05 15+15700
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
63506127K-210-19-710 05+05 15+15710
オープン
37,027
40,730(税込)
5日以内出荷
63506136K-210-19-720 05+05 15+15720
オープン
37,089
40,798(税込)
5日以内出荷
63506145K-210-19-730 05+05 15+15730
オープン
37,105
40,816(税込)
5日以内出荷
63506154K-210-19-740 05+05 15+15740
オープン
37,167
40,884(税込)
5日以内出荷
63506163K-210-19-750 05+05 15+15750
オープン
37,183
40,901(税込)
5日以内出荷
63506179K-210-19-760 05+05 15+15760
オープン
37,245
40,970(税込)
5日以内出荷
63506188K-210-19-770 05+05 15+15770
オープン
37,261
40,987(税込)
5日以内出荷
63506197K-210-19-780 05+05 15+15780
オープン
37,323
41,055(税込)
5日以内出荷
63506206K-210-19-790 05+05 15+15790
オープン
37,370
41,107(税込)
5日以内出荷
63506215K-210-19-800 05+05 15+15800
オープン
37,401
41,141(税込)
5日以内出荷
63506224K-210-19-810 05+05 15+15810
オープン
37,448
41,193(税込)
5日以内出荷
63506233K-210-19-820 05+05 15+15820
オープン
37,479
41,227(税込)
5日以内出荷
63506249K-210-19-830 05+05 15+15830
オープン
37,526
41,279(税込)
5日以内出荷
63506258K-210-19-840 05+05 15+15840
オープン
37,541
41,295(税込)
5日以内出荷
63506267K-210-19-850 05+05 15+15850
オープン
37,604
41,364(税込)
5日以内出荷
63506276K-210-19-860 05+05 15+15860
オープン
37,650
41,415(税込)
5日以内出荷
63506285K-210-19-870 05+05 15+15870
オープン
37,682
41,450(税込)
5日以内出荷
63506294K-210-19-880 05+05 15+15880
オープン
37,728
41,501(税込)
5日以内出荷
63506303K-210-19-890 05+05 15+15890
オープン
37,760
41,536(税込)
5日以内出荷
63506319K-210-19-900 05+05 15+15900
オープン
37,806
41,587(税込)
5日以内出荷
63506328K-210-19-910 05+05 15+15910
オープン
37,838
41,622(税込)
5日以内出荷
63506337K-210-19-920 05+05 15+15920
オープン
37,884
41,672(税込)
5日以内出荷
63506346K-210-19-930 05+05 15+15930
オープン
37,948
41,743(税込)
5日以内出荷
63506355K-210-19-940 05+05 15+15940
オープン
37,962
41,758(税込)
5日以内出荷
63506364K-210-19-950 05+05 15+15950
オープン
38,026
41,829(税込)
5日以内出荷
63506373K-210-19-960 05+05 15+15960
オープン
38,040
41,844(税込)
5日以内出荷
63506389K-210-19-970 05+05 15+15970
オープン
38,104
41,914(税込)
5日以内出荷
63506398K-210-19-980 05+05 15+15980
オープン
38,118
41,930(税込)
5日以内出荷
63506407K-210-19-990 05+05 15+15990
オープン
38,182
42,000(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする