曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-25(両端金具05+アダプタ付) SUS金具 - 十川ゴム
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)300寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05+アダプタ付ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)37.2質量(g/m)ホース/1760寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509837K-210-25-500 05+05 15+15500
オープン
71,905
79,096(税込)
5日以内出荷
63509846K-210-25-510 05+05 15+15510
オープン
71,965
79,162(税込)
5日以内出荷
63509855K-210-25-520 05+05 15+15520
オープン
72,004
79,204(税込)
5日以内出荷
63509864K-210-25-530 05+05 15+15530
オープン
72,103
79,313(税込)
5日以内出荷
63509873K-210-25-540 05+05 15+15540
オープン
72,163
79,379(税込)
5日以内出荷
63509889K-210-25-550 05+05 15+15550
オープン
72,222
79,444(税込)
5日以内出荷
63509898K-210-25-560 05+05 15+15560
オープン
72,281
79,509(税込)
5日以内出荷
63509907K-210-25-570 05+05 15+15570
オープン
72,341
79,575(税込)
5日以内出荷
63509916K-210-25-580 05+05 15+15580
オープン
72,420
79,662(税込)
5日以内出荷
63509925K-210-25-590 05+05 15+15590
オープン
72,479
79,727(税込)
5日以内出荷
63509934K-210-25-600 05+05 15+15600
オープン
72,539
79,793(税込)
5日以内出荷
63509943K-210-25-610 05+05 15+15610
オープン
72,618
79,880(税込)
5日以内出荷
63509959K-210-25-620 05+05 15+15620
オープン
72,677
79,945(税込)
5日以内出荷
63509968K-210-25-630 05+05 15+15630
オープン
72,736
80,010(税込)
5日以内出荷
63509977K-210-25-640 05+05 15+15640
オープン
72,816
80,098(税込)
5日以内出荷
63509986K-210-25-650 05+05 15+15650
オープン
72,875
80,163(税込)
5日以内出荷
63509995K-210-25-660 05+05 15+15660
オープン
72,934
80,227(税込)
5日以内出荷
63510004K-210-25-670 05+05 15+15670
オープン
73,013
80,314(税込)
5日以内出荷
63510013K-210-25-680 05+05 15+15680
オープン
73,073
80,380(税込)
5日以内出荷
63510029K-210-25-690 05+05 15+15690
オープン
73,132
80,445(税込)
5日以内出荷
63510038K-210-25-700 05+05 15+15700
オープン
73,211
80,532(税込)
5日以内出荷
63510047K-210-25-710 05+05 15+15710
オープン
73,271
80,598(税込)
5日以内出荷
63510056K-210-25-720 05+05 15+15720
オープン
73,330
80,663(税込)
5日以内出荷
63510065K-210-25-730 05+05 15+15730
オープン
73,409
80,750(税込)
5日以内出荷
63510074K-210-25-740 05+05 15+15740
オープン
73,468
80,815(税込)
5日以内出荷
63510083K-210-25-750 05+05 15+15750
オープン
73,547
80,902(税込)
5日以内出荷
63510099K-210-25-760 05+05 15+15760
オープン
73,606
80,967(税込)
5日以内出荷
63510108K-210-25-770 05+05 15+15770
オープン
73,667
81,034(税込)
5日以内出荷
63510117K-210-25-780 05+05 15+15780
オープン
73,745
81,120(税込)
5日以内出荷
63510126K-210-25-790 05+05 15+15790
オープン
73,804
81,184(税込)
5日以内出荷
63510135K-210-25-800 05+05 15+15800
オープン
73,863
81,249(税込)
5日以内出荷
63510144K-210-25-810 05+05 15+15810
オープン
73,944
81,338(税込)
5日以内出荷
63510153K-210-25-820 05+05 15+15820
オープン
74,002
81,402(税込)
5日以内出荷
63510169K-210-25-830 05+05 15+15830
オープン
74,061
81,467(税込)
5日以内出荷
63510178K-210-25-840 05+05 15+15840
オープン
74,140
81,554(税込)
5日以内出荷
63510187K-210-25-850 05+05 15+15850
オープン
74,201
81,621(税込)
5日以内出荷
63510196K-210-25-860 05+05 15+15860
オープン
74,259
81,685(税込)
5日以内出荷
63510205K-210-25-870 05+05 15+15870
オープン
74,338
81,772(税込)
5日以内出荷
63510214K-210-25-880 05+05 15+15880
オープン
74,399
81,839(税込)
5日以内出荷
63510223K-210-25-890 05+05 15+15890
オープン
74,457
81,903(税込)
5日以内出荷
63510239K-210-25-900 05+05 15+15900
オープン
74,536
81,990(税込)
5日以内出荷
63510248K-210-25-910 05+05 15+15910
オープン
74,595
82,055(税込)
5日以内出荷
63510257K-210-25-920 05+05 15+15920
オープン
74,656
82,122(税込)
5日以内出荷
63510266K-210-25-930 05+05 15+15930
オープン
74,734
82,207(税込)
5日以内出荷
63510275K-210-25-940 05+05 15+15940
オープン
74,774
82,251(税込)
5日以内出荷
63510284K-210-25-950 05+05 15+15950
オープン
74,873
82,360(税込)
5日以内出荷
63510293K-210-25-960 05+05 15+15960
オープン
74,932
82,425(税込)
5日以内出荷
63510309K-210-25-970 05+05 15+15970
オープン
74,971
82,468(税込)
5日以内出荷
63510318K-210-25-980 05+05 15+15980
オープン
75,071
82,578(税込)
5日以内出荷
63510327K-210-25-990 05+05 15+15990
オープン
75,130
82,643(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする