BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
入力電圧(V)
AC100~240V50/60Hz
出力電圧(V)
16.8
寸法(mm)
170×70×45
質量(g)
500
タイプ
チャージャーのみ
出力電流(A)
4.5
内容量
1台
注意
※リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah専用の充電器です。他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515096
10C0008
4.5
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください