スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(ウィットねじ用) EX-LT-SFT

スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(ウィットねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじの種類W 食付2.5P ねじれ角(°)35 精度表記STD 内容量1本
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじ長さ(mm)
突き出しセンタ有無
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59488442 EX-LT-SFT 2.5P HSE STD W1/4-20×150 W1/4-20 19 150 6
5,000
 
 
取扱い終了
59488485 EX-LT-SFT 2.5P HSE STD W5/16-18×150 W5/16-18 22 150 6.1
6,010
 
 
取扱い終了
59488476 EX-LT-SFT 2.5P HSE STD W3/8-16×150 W3/8-16 24 150 7
7,040
 
 
取扱い終了
59488433 EX-LT-SFT 2.5P HSE STD W1/2-12×150 W1/2-12 29 150 9
8,800
 
 
取扱い終了
59488494 EX-LT-SFT 2.5P HSE STD W5/8-11×150 W5/8-11 32 150 12
11,900
 
 
取扱い終了
59488467 EX-LT-SFT 2.5P HSE STD W3/4-10×150 W3/4-10 37 150 14
20,100
 
 
取扱い終了
59488458 EX-LT-SFT 2.5P HSE STD W1-8×150 W1'-8 45 150 20
25,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする