ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル)

ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル) TRUSCO ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル) TRUSCO ミーティングテーブル(リフレッシュテーブル) TRUSCO

少人数でのミーティングに適したサイズです。

用途
ミーティングに。
立ち作業に。
材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床接地面クッション材:フェルト 色(天板)ナチュラル 天板厚さ(mm)18 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63518946 TRT60-NABK 600×600×700 12
21,420
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

地域運賃
63518955 TRT80-NABK 800×800×700 16.8
27,930
20,980
23,078 (税込)
9日以内出荷

地域運賃
63518964 TRT60H-NABK 600×600×1000 20
34,220
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする